ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(g)1380
寸法L(mm)250
寸法H(mm)25
ねじ径W-5/8
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)353
寸法A(mm)125
寸法D(mm)14
寸法B(mm)190
寸法L2(mm)543
寸法W(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.84
使用荷重(N)7840
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
材質SUS304
質量(g)48
寸法L(mm)70
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4.2
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)165
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.27
使用荷重(N)1274
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質SUS304
質量(g)282
寸法L(mm)150
ねじ径W-3/8
寸法L1(mm)272
寸法A(mm)80
寸法S(mm)21
寸法D(mm)8.2
寸法B(mm)136
寸法L2(mm)380
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.57
使用荷重(N)1568
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
質量(g)2400
寸法L(mm)300
ねじ径M-20
寸法L1(mm)430
寸法A(mm)140
寸法S(mm)20
寸法B(mm)220
寸法L2(mm)620
寸法W(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)6.86
使用荷重(N)6860
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番178-4074
材質材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)100
寸法A(mm)28
寸法D(mm)3.4
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)138
寸法W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1個
¥919
税込¥1,011
翌日出荷
トラスコ品番859-5092
材質SUS304
質量(g)70
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
ねじ径M-5
寸法d(mm)9.5
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)66
寸法L2(mm)166
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.98
使用荷重(N)980
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番849-1005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
トラスコ品番849-1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
トラスコ品番849-0846
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥799
税込¥879
4日以内出荷
トラスコ品番849-0999
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
トラスコ品番849-1004
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード