わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段
最大使用荷重(kg)200
材質アルミ合金
規格(社)仮設工業会認定品
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)265
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
幅(cm)62.5
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。
昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。
パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)200
踏ざん踏面幅(mm)396
正面幅(mm)450
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)200
幅(mm)500
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)2.9
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)540
踏ざん踏面幅(mm)150
材質アルミ
使用角度(°)60
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。
付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1
材質本体:アルミ合金
奥行(mm)ステップ:160
正面踏ざん有効幅(mm)400
最大使用質量(kg)100
みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500
質量(kg)14
寸法A(mm)1829
板厚(mm)45
1枚
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。
HC-40用追加手摺。
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)530
有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg
さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。
踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。
現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。
両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)
段数1
積載荷重(kg)1000
最小・最大高さ(mm)100・250
自重(kg)39
1本
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40
材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
関連キーワード