耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級臨床検査用調製試薬
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用
種別G
種類メチレンブルー(水溶液)
1個(50mL)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
名称ヘマトキシリン染色液(細胞診用)
等級臨床検査用調製試薬
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-35
危険物の類別非危険物
特性発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別非危険物
購入後すぐに使用でき、安定した結果を得ることのできる調製済み染色液です。自動染色装置にも使用できます。 ヘマトキシリンは2液混合方式です。
危険物の類別非危険物
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本
寸法(mm)Φ75×80
刃の種別簡易スライサー5本
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)59
主成分ポリスチレン
比重0.95
粘度(mPa・s)220
屈折率1.545
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
河川や砂浜から採取した砂に含まれるマイクロプラスチックを染色し、発光させることで、タブレットやスマートフォンで写真に撮ることができます。観察を通して身近な問題としてとらえ、環境中への流出を減少させるために何ができるかSDGsの観点から考えてみましょう。
セット内容プラウォッチ本体(LED付)、染色液セット(染色液2mL、洗浄液500mL)、染色器具セット(計量カップ、計量スプーン、茶こし、スポイトびん、スクリュー管)、プレパラートセット(プレパラート20枚(黒)、両面テープ)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
名称メチレンブルー・3水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番2-3647-37
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量373.90
CAS登録番号7220-79-3
別称メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
名称メチレンブルー二水和物
等級一級
化学式C16H18N3SCl・2H2O
濃度(%)95
化学組成C16H18N3SCl・2H2O
アズワン品番89-0065-41
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量355.88
CAS登録番号61-73-4
1本(25g)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
名称アセトカーミン溶液
等級化学用 CP
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0068-21
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (血液、呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1390-65-4
別称酢酸カーミン溶液
1本(25mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調製済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
種別(酢酸ダーリアバイオレット)6
1個
¥6,600
税込¥7,260
7日以内出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調製済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
種別(酢酸ダーリアバイオレット)
容量(mL)10
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)45
粘度(mPa・s)590
主成分ポリスチレン
比重0.95
屈折率1.545
関連キーワード