ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット
亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。
組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口
自作ビニールハウスの扉
家庭菜園
質量(kg)約8.2
寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6
高さ(m)1.58
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。
スペースに合わせてラクラク伸縮。
軽くて丈夫なアルミ製。
いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。
材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)1650
間口(mm)1000
セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)11
奥行(mm)30
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法適合
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(kg)約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様ポジション固定機能付
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
タイプ片開
高さ(mm)1200
材質アルミ
奥行(mm)300
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)11.4
取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)1800(安全柵)
適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式左開きタイプ
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。
材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール
質量(kg)11.2
色ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
取扱説明書(0.38MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
ガードフェンスに扉がついているタイプです。
トラ板に安全第一を印刷してあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)10
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個
材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100
仕上ヘアーライン
1台
¥124,900
税込¥137,390
3日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
拡張フレーム2個付きで幅広い間口に対応。お子様では簡単に開けることができないダブルロック式。奥にも手前にも開くことが可能。扉の閉め忘れを軽減するオートクローズ扉。90度で固定できる扉オープン機能付き。
用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。
材質ドア/追加パネル:ポリエチレン、ヒンジ/ジョイント(ロック部):ABS+ポリカーボネート、調節ボルトのハンドル:ポリプロピレン、枠フレーム/追加フレームピン/調節ボルト:スチール、調節ボルト先端:エラストマー
色ホワイト&グレー
直径(Φcm)(調節ボルトの圧着面)約3.5
適合年齢(歳)24か月以下
寸法(幅W×高さH)(cm)(フレーム無し)67-76×83、(フレーム1つ)76-86.5×83、(フレーム2つ)86.5-95×83
取付可能幅(cm)67-95
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
伸縮式でサイズ変更が簡単、横幅40cmから300cmまで変更可能。取付ネットがウッド調でお庭に自然に馴染みます。リーフのカラーは濃いグリーンが特徴的なフォレストグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品結束バンド16本付き
フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。
SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板
質量(g)188
表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
1式
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×90cm。無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)。植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×32×900
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
単管取付タイプ・SG ゲートにブレースが付いた商品となります
用途ヤード内入口・現場入口・仮設広場入口に
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン
高さ(m)4.3
検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。
用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。
トラスコ品番336-7031
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス
形状NS、アクチュエータ:自在タイプ
幅(mm)40
高さ(mm)178
奥行(mm)40
接点構成RFIDタイプ
検出方式RFID
保護等級IP67+IP69K
コネクタ12ピンM12コネクタ
ロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
好きな時に出してしまえる、ほんとうに使いやすいウッドフェンス。ジグザグ、コの字型、四角形など・・・。好きな形で自在に置ける♪置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので、使い勝手ばつぐんです。曲がるから、色々な場所で活躍。通路、花壇、玄関アプローチ、駐車場、お隣との境目など、空間をおしゃれに仕切れます。人の流れを変える。関係者以外の立ち入りを制限したい場所に。景色に溶け込みつつ、自然にアピールできます。花壇を見映えよく、使いやすく。プランターカバーとして。繊細な植物の保護に。通路へのはみ出し防止にetc・・・。お庭の印象が変わります。無骨なカラーコーンが見違えます。まとまりのない一角を隠せます。必要な時にさっと設置。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに!さっと広げて、さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場にぴったりです。私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方もいらっしゃいます。通る時に片方に寄せれば、扉のような使い方もできます。ミニフェンスからバージョンUP。スタンドがついて、板が分厚くなりました。
用途折りたたみ式の天然木製ウッドフェンスはL字型、コの字型、W字型など好きな形で置くだけの簡単設置。お庭や花壇のガーデンフェンスとして以外にも、玄関アプローチ、駐車場、敷地の通路、お隣との境界などでもカラーコーンよりもおしゃれな仕切りに。スタンド付き ガーデニングフェンス ゲート 柵 木製フェンス 折り畳み式 置くだけ
材質天然木
片足でロック解除可能なベビーゲート。使用対象年齢:生後すぐから2歳頃まで。国際安全規格(ASTM)取得製品。取付幅:69-95.5cm。つっぱり式なので賃貸にも設置可能。低段差(1.5cm)&ダブルロックの安心設計。両開きタイプで110度以上開くと扉が固定、110度以下でオートクローズする仕様。ペットフェンスとしても利用可能
用途ベビーゲート、ベビーガード、セーフティゲート、ペットフェンスなどに。フェンス 柵 扉 簡単設置 突っ張り 両開き ハイタイプ オートクローズ フットオープン セーフティーグッズ 安全グッズ 低段差 ダブルロック ペット 犬 台所 リビング 寝室 おしゃれ シンプル 白 ホワイト
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール
色ホワイト
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69-95.5×4×86.5
取付可能幅(cm)69-95.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
猪突猛進ワンちゃんが看板犬に!?。ウェルカムドッグフェンスは扉と扉の枠に取付けて使う小型犬専用の侵入防止柵です。地面にはついていないので掃除もしやすい!玄関から脱走したり・飛び出したりするクセのあるワンちゃんにむけた製品です。
仕様●寸法:幅554mm×奥行72mm×高さ364mm●1セットあたり重さ:1.2kg●材質●▼ステンレス、スチール、POM・ASA等●セット内容:本体、台座、取付けネジ、両面テープ●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-76
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
猪突猛進ワンちゃんが看板犬に!?。ウェルカムドッグフェンスは扉と扉の枠に取付けて使う小型犬専用の侵入防止柵です。地面にはついていないので掃除もしやすい!玄関から脱走したり・飛び出したりするクセのあるワンちゃんにむけた製品です。
仕様●寸法:幅554mm×奥行72mm×高さ364mm●1セットあたり重さ:1.2kg●材質●▼ステンレス、スチール、POM・ASA等●セット内容:本体、台座、取付けネジ、両面テープ●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-77
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
ペット用安全柵。設置方法:天井と床での突っ張り式。人は通りたいけどネコの脱走は防ぎたい!という場所におすすめ。90度に開くと開けたままになる扉開放機能付き。つっぱり式だから工具要らず、ネジ止め不要。登りにくい丸形状のポール。扉は左右とも前後に開閉可能。足元にポールがないバリアフリー機能。フェンス下部に2箇所のダブルロック!簡単に外せないプルロック仕様。安心の2段階ロック。設置場所には6cm以上の奥行きが必要です。
用途ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。
材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム
質量(kg)4.5
幅(cm)78.5-81
高さ(cm)182-245、フェンス:170-190
組立時間約10-20分
間隔(mm)ポールとポール:約35
奥行き(cm)6
取付可能幅(cm)約78.5-84.5(※両側約3.5cmの隙間含む)
隙間(mm)床からフェンスまで:約35
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。
質量(kg)4.5
色ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。1枚追加で123cmまで取り付け幅が広がる。拡張部分は角度調整が可能(。84.5cm以上123cm未満の位置で設置される場合)。
用途のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。
材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム
質量(kg)2.1
寸法(cm)パネル部分:約170-190
高さ(cm)約182-245
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
静音性に優れた大型双輪キャスターですので、軽い力でスムーズに動かすことができます。
天板と中段棚板は騒音を発生しにくい木製で、耐薬品性が高くキズが付きにくい表面加工を施しています。
便利な収納式フックが2個付いています。
タオルウォーマーを使用した際に、横開き扉が接触しないよう、天板の枠を低く設定しています(柵高さ36mm)。
付属品足踏みぺダル式ダストボックス×1個(35L・ポリプロピレン製)
材質フレーム・底棚板/スチール(メラミン焼付塗装)、天板・中段棚板/木(メラミン化粧合板)
質量(kg)24
キャスターΦ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×920
アズワン品番8-6973-01
棚板有効寸法(mm)550×400
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)12.8
取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)1800(安全柵)
適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式左開きタイプ
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)13
取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)2150(安全柵)
適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式右開きタイプ
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)13
取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)2150(安全柵)
適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式左開きタイプ
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)12.8
取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)1800(安全柵)
適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式右開きタイプ
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
関連キーワード
1
2
次へ