ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツール100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
付属リング穴径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
カップブラシ ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)22
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
柿を吊る際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶着をせずに仕上ています。
指先で紐を回転させてヨリを戻せば、茎を入れる隙間が簡単に作れます。
長さ(m)100
色ホワイト
トラスコ品番828-0815
材質ポリプロピレン
太さ(mm)約5(2本撚り・溶着無)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード