取付穴が長穴の為、調整が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)16.0
材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]
材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)0~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等
RoHS指令(10物質対応)対応
取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約27.5[2.8]
材質/処理(ハウジング)ABS/白色(ヨーク)SPCC/Uc(ストッパー)POM/原色(マグネット)フェライト
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
14日以内出荷
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等
材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です
TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)3.3
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
取付穴が長穴のため、調整が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約98.1[10]
材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ
質量(g)74
部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上
材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質SPCC、フェライト
部品名称ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)7.6
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等
材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]
材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)
仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)8.95
材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質SPCC、ネオジウム
質量(g)4
部品名称ベース、マグネット
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等
吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]
材質PA、SPCC、フェライト、PA6
質量(g)4
部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー
表面処理白色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。
[ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ]
コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。
キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途食品加工機械・OA 機器・家具等
使用温度範囲(℃)0~80
材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
用途厨房機器・OA機器・家具等
材質ゴム
タイプ密閉型
使用温度範囲(℃)0~80
機能防塵(クリーンルーム)
吸着力(N[kgf])34.3(3.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約29.4[3]
材質SPCC、フェライト、AL
質量(g)33.2
部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。
検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。
用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
材質PBT、POM、SUS304-WPB、SPCC、フェライト、クロロプレンスポンジ
質量(g)30
部品名称ハウジング(A)、ハウジング(B)、スイッチバートップ、スイッチバーボトム、アウタースプリング、インナースプリング、ヨーク、マグネット、スペーサー、マイクロスイッチ、キーパー
表面処理灰色、原色、MFCr、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、樹脂部品をFDA認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水回り関係の機器植物工場・食品と接触が予測される機器(食品加工機械等)
吸着力(N[kgf])5[0.5]以上
材質POM、ネオジウム、POM
質量(g)4
部品名称ハウジング、マグネット、カバー
表面処理原色、MFN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。
マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430
質量(g)42
部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー
表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器
仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05)
材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム
質量(g)約13
部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)約9.81(1)
質量(g)17.1
材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等
使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。
材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
使用温度(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。
用途計測機器・OA機器・家具等
質量(g)16.3
材質/処理SPCC/塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等
材質PA、SPCC、フェライト、PA6
質量(g)4
部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー
表面処理白色、3価クロメート
吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等
質量(g)31.5
吸着力(N[kgf])約17(1.7)
材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
関連キーワード