スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質SPCC、フェライト
部品名称ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]
材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)0~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
取付穴が長穴の為、調整が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)16.0
材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
欠品中
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上
材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3622
材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])26.5[2.7]
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
使用温度(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等
材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
高さ(mm)17
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)8.5
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
使用環境防錆|クリーンルーム
取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約27.5[2.8]
材質/処理(ハウジング)ABS/白色(ヨーク)SPCC/Uc(ストッパー)POM/原色(マグネット)フェライト
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
14日以内出荷
耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など
質量(g)40
耐熱温度(℃)250
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
材質(磁石)サマリウムコバル/素地
材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)
仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)8.95
材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
質量(g)12
種類標準タイプ
長さL(mm)45
吸着力(N)19.6
使用環境防錆|クリーンルーム
幅W(mm)6.6
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)7.6
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード