こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000
感度2
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。
種別浸透液
使用温度範囲(℃)10~50
容器ローヤル缶
比重0.89
引火点(℃)85
粘度4.2
洗浄方式水洗除去法
適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色-
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.1L
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。
用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング
長さ(mm)135
磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。
仕様【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨーク
セット内容本体・イモネジ×2(本体に付属)・ユニバーサルヨーク×2・六角レンチ・取扱説明書・収納ケース
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4/3(50/60Hz)
本体質量(kg)3.2
内寸(mm)【磁極】140
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×50×135
断面寸法(mm)【磁極】25×25
サービス分類レンタル
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
正味質量(g)271
種別洗浄液(遅乾性)
色透明
トラスコ品番389-0104
タイプ遅乾性
規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合
主成分溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上
電源(V)AC100
蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。
均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。
溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。
携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。
種別洗浄液
液色透明
成分n-ヘプタンLPG
色無色透明
処理能力スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
タイプ高温型
分類一般用
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液
液色白
成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG
色白
処理能力スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量189mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャップを開けてすぐに使えるので、作業の効率が上がります。
インキが出すぎることがないので、液ダレにより回りを汚すことがありません。
材質適性にすぐれているので、いろいろな材質にマークできます。
耐水性・耐光性・定着性に優れた顔料インキ。
マーキングが流れ落ちたりはがれたりすることがありませんので、安心して使うことができます。
マーキングが色あせしないので、屋外でのマーキングにも使えます。
ハロゲン等、金属に対する有害物の含有量が極めて微量です。
用途ステンレス加工工程、配管・検査箇所へのマーキング
プラスチックやガラスへのマーキング
ぬれた面や水中でのマーキング
屋外でのマーキング
長さ(mm)135
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液
液色赤
成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME
色赤
処理能力スプレー缶1本あたり約10m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
規格JIS Z 2320-1、JIS Z 2320-2、ASME Sec.V、ASTM E1444
質量(g)400
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
インクアルコール系顔料インキ
材質キャップ・本体:ポリプロピレン(PP)、回転軸:POM
質量(g)26
適合温度(℃)-40~100
入数1本
線の太さ中字
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
色無色
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量225mL
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード