6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印マホービンステンレスマグ
エコ商品
軽量でコンパクトです。高い保温・保冷力です。色・ニオイが残りにくい内面ラクリアコート(プラス)です。ワンタッチオープン式です。結露しにくく安心「結露抑制構造」です。
材質本体、底:SUS304(塗装)、栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)、栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム、ボタン:ASA 幅(mm)75 奥行(mm)80 エコマーク認定認定 保冷効力(℃)6H後:8以下 エコマーク認定番号10 146 002
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱ステンレスポット
エコ商品
塩分に強い!!内側セラミックコーティング!塩分に強く撥水性が高い内側セラミックコーティング仕様。手がすっぽり入る口径70mm。中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単。魔法びん構造で高い保温保冷力。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 008
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

象印マホービンステンレスマグ SM-JFシリーズ
エコ商品
幅(mm)65 エコマーク認定認定 保温効力(℃)66(6時間後) 保冷効力(℃)10(6時間後) エコマーク認定番号10 146 002
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモス初の業務用洗浄器対応で作業効率がさらにアップしました。 新中せん構造採用で組み立てやすく、洗いやすい卓上ポッドです。
材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、肩部/PP、中栓/PP、底樹脂/ABS、パッキン/シリコーンゴム エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 008
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ
エコ商品
洗いやすさを追求した「まる洗ユニット」で栓ユニットも金属本体も食洗器対応でお手入れ簡単。清潔に使い続けられるケータイマグです。しっかり閉まるスクリュータイプの栓ユニット、飲み口は口当たりよく仕上げています。また栓ユニットはパッキンの隙間に水滴がとどまりしずくが垂れるのを防ぐ設計です。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体・パッキン:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)