991件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100個)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(25本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
68 税込75
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1組(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)







1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
340 税込374
当日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm) 材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
1箱(5本)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:ポリエチレン
容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×92×224 TKG品番9-0254-0301 TKG品番(2017)6-0234-0301
1個
739 税込813
当日出荷

材質:ポリエチレン
容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×110×265 TKG品番9-0254-0501 TKG品番(2017)6-0234-0501
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
材質ポリプロピレン 型式GL-45 ねじ規格GL-45 最高使用温度(℃)140℃ アズワン品番1-8234-02
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

注射用水で洗浄しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。滅菌処理が不要なので手間をカットできます。全数外観検査実施済みです。医用機器製造行登録済み工場で製造しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。オーダーメイド対応・個包装対応しています。別途巻締機が必要となります。
仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上 透明
1箱(10本)
8,298 税込9,128
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)、スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)、専用キー付き 材質黄銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス 規格Φ9.5コンセント用
1個
149 税込164
当日出荷

単水栓のハンドル部のキャップ用です。 ネジはW24山20です。 メッキ付きなので美観を損ないません。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 高さ(mm)11 寸法W24 呼び径W24 六角対辺(mm)28 ねじサイズW24山20
1個
1,398 税込1,538
欠品中


アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品 付属品Oリング 適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。
材質PP
1パック(10個)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
NRR値24 グリーン コードあり 材質熱可塑性エラストマー ケースあり エスコ品番EA800VM-29 遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
1個
820 税込902
翌日出荷



ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様硫化ガス対策品 適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30 締付トルク(N・m)1.5~2 フレーム(AF)30 適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
1個
599 税込659
当日出荷