材質(外装部)SUS304
仕上HL
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12
穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2
シリンダー3本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)21~33
キー3本
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品受座、リング
ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2
表面処理Cr
取付扉厚(mm)25.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違10種
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵A-333
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵A-331
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
寸法B(mm)31
寸法C(mm)22
寸法D(mm)30
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
付属品受け
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂
仕上本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応
垂直使用時の最大ストロークは150mmです
傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル
材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂
幅(mm)スライドバー:80
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
口径(Φmm)57(ベース内径)
取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています。フタ・本体一体成型品なので、雨水浸入や汚水漏れを防ぎます。
ゴミの入った45リットルポリ袋が約12個入ります。
キャスター付きです。
市販の南京錠が取り付けられる金具が付いています。
汚れが付きにくいフラットな内壁面です。
底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。
チェーンなどで固定できるアイボルトも1ヶ所についています。
用途ゴミ箱、集積・保管
容量(L)約500
付属品キャスター(直径75mm)
材質ポリエチレン
質量(kg)約20
種類集積保管庫
耐荷重(kg)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×730×1100
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
シームレス構造で漏洩を防ぎます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
種別910×550×890
アズワン品番3-6611-02
1個
¥196,000
税込¥215,600
当日出荷
現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。TOW45QTシリーズは移動に便利なタイヤ付き、2段階で高さ調節が出来る伸縮ハンドル付きです。クーラーボックスをキャリーケースのように持ち運びができます。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
付属品仕切板・ワイヤーラック・カップホルダー2個
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
質量(kg)約18.1
容量(L)42.6(45QT)
外寸(mm)約500×590×570
シームレス構造で漏洩を防ぎます。ヒンジを扉の左右両側に付けられますので、左側からも右側からも開けられるように変更できます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
種別410×360×490
アズワン品番3-6611-01
1個
¥106,000
税込¥116,600
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています。フタ・本体一体成型品なので、雨水浸入や汚水漏れを防ぎます。
ゴミの入った45リットルポリ袋が約20個入ります。
キャスター付きです。
市販の南京錠が取り付けられる金具が付いています。
汚れが付きにくいフラットな内壁面です。
底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。
チェーンなどで固定できるアイボルトも1ヶ所についています。
用途ゴミ箱、集積・保管
容量(L)約800
付属品キャスター(直径75mm)
材質ポリエチレン
質量(kg)約26
種類集積保管庫
耐荷重(kg)約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×730×1100
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード