設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
一般紙に強力のりを使用していますので、水に浸けても簡単に剥離しません。
色白
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.08
材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
粘着性より強く貼れる
入数5シート
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー、手書き
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付方式貼付タイプ(粘着シール)
仕様サイズ…Φ30mm 10枚1組 仕様…蒸着PETステッカー点検済
1パック(10枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
質量(g)11
寸法(縦×横)(mm)40×60
現場内への持込備品に貼り付けるステッカータイプの許可表です。
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)Φ40
アズワン品番65-2304-07
入数10枚
1組(10枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21
材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316
温度範囲(℃)0~+200
抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
感温部(mm)Φ4.0×200
リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)2(±0.6)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
JCSS校正証明書付き
製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!
コンパレータライト付きデジタルはかり
3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。
出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。
容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能
使用しない時に便利な専用ケース付き。
重ねて収納可能
選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕
オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能)
表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)本体:約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定対象食品
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
特性防水、耐衝撃
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
ワークに挿入するだけで、面取り径と深さが簡単にチェックできます。
油圧機器部品のOリングシールポート加工後の精度判定が一発で出来ます。
校正証明書(ユーザー様名、本体シリアルNo.を登録)を各ゲージに1通発行致します。
校正証明書付き
1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台はかり
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
材質計量フレーム:鉄(SS400)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01
材質(本体)PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂
質量(g)約159(電池含む)
電源単4形アルカリ電池2本
分解能0.1℃
表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります
表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合
表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)
防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります
電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間
使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)
無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835
校正証明書一般校正
サービス分類レンタル
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55
高さ(mm)計量台:260
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
計量皿寸法W(mm)1100
計量皿寸法D(mm)1100
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
外形寸法D(mm)1100
外形寸法W(mm)1100
外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)約20
フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。
用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
最小表示0.5kg
最小表示/目量(mm)0.5kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)10~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
容量固定
チャンネル数1
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台ばかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1200
質量(kg)96
電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz
外形寸法D(mm)1100
外形寸法W(mm)1100
外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100
動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引方法デジタル風袋引き機能
ひょう量単位kg
取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6
仕様最小測定量:4kg
高さ(mm)260~265 (指示計含まず)
寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)
電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
計量皿寸法W(mm)1100
計量皿寸法D(mm)1100
使用範囲4kg~1200kg
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)
外形寸法D(mm)97
外形寸法W(mm)247
外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)
検定検定付
消費電力(VA)約30
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)4~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。
計測結果をSDカードに保存する記録機能。
計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。
ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。
計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。
これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。
標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500
質量(g)430
電源単3電池(R6)×4(付属)
センサーH-768
分解能1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66
電池寿命(時間)約75
サンプルレート(回/s)1.25
確度±(1%rdg+1dgt)
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)10~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200
表示分解能0.1kPa
測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象フレッシュコンクリート
材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)100
精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット質量と空気量受信データ装置
仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗
NETIS番号KK-050023-V
関連キーワード