本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1020
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間074(3.0尺)
物を引っ掛けて収納用のメッシュパネルです。簡易的な間仕切りにも使用可能です。
用途工具の収納・分類、簡易間仕切り
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)6
質量(kg)5.7
線径(Φmm)(枠)8・(メッシュ部)3
耐荷重(kg)30
網目(mm)50×50
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1920
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間165(6尺)
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1820
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間160(5.4尺入隅)
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)920
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間069(2.4尺入隅)
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
平台や壁面などをグッと演出できます。またカウンターや、机などの裾隠しなど、色々お使いいただけます。素材はビニールですので、少々の汚れも拭き取り可能です。
材質ポリエステル
寸法(mm)600×30000
厚さ(μm)100
1枚
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)2120
適合木造
材質アルミ形材
呼称関西間186(6.3尺)
飲食業で使われる、薄手タイプのプロ仕様おしぼりタオルです。
扱いやすい小振りサイズで、様々な用途にお使いいただけます。
小格子の織模様入りです。
色ホワイト
寸法(cm)28×28
混率(%)綿100
質量(g/枚)約21.8
1組(50枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用
付属品取付ネジ(4×20)×4本
材質樹脂製
開口寸法(mm)300×300
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
こんなお得な商品も!
割り箸 アスペン 元禄 袋入り
モノタロウ
¥309
税込¥340
飲食店や居酒屋などでお使いいただくのに便利な袋入りのアスペン材割箸です。
寸法(cm)20.3
材質アスペン
タイプ元禄箸
1袋(100本)
¥359
税込¥395
当日出荷
1袋(10本)
¥459
税込¥505
当日出荷
おしぼりやキッチン用の台拭き等におすすめです。
材質綿100%
短辺(mm)約330
長辺(mm)約330
1袋(12枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
1袋(10枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
材質綿100%
寸法(mm)約340×340
TKG品番9-1332-1701
TKG品番(2017)6-1192-1701
1パック(12枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.76
寸法(mm)300×150
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途15cm換気扇用
付属品付属取付ビス4.0×20
材質樹脂製
開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
ご自宅でも屋外でも幅広い用途でご使用いただける、ソフトな肌ざわりのパイル地仕上げのふきん(5枚入)です
寸法(cm)34×34
材質綿、その他
繰り返し・詰め替え対応
1個(5枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色ライト
材質麻25%、レーヨン25%、綿50%
寸法(mm)710×360
質量(g/ダース)450
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
一枚のスライド上に3種類の回折格子が付いています格子線間隔と回折角の関係の学習に最適なセットです。
セット内容格子(100本/mm)、格子(300本/mm)、格子(600本/mm)
1セット
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
色チドリ
仕様脇ゴム、ワンタック、両脇・後ろポケット付
混率(%)ポリエステル:65、綿:35
生地千鳥格子
色番91
性別男女兼用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ