果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金
材質紙
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)紙・針金
果実の初期成長時に袋掛けを行うことにより、きれいな果実を収穫することが出来ます。
用途果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止。
材質防腐加工耐水紙
用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。
寸法(縦×横)(mm)180×90
材質(本体)ポリエステル
フラットタイプで底マチはありません。衣料・靴等の保護包装用などに最適です。
入数(枚)10
大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き9×9mm
1袋
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)紙・セロファン
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
こんなお得な商品も!

網 防鳥用 20mm目
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
フルーツトマトパックが入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様本体
適合フルーツトマトパック
種別果物・フルーツ
寸法(mm)本体:295×210×73
質量(g)17.6
構成部品1
1ケース(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
プロの声から生まれました!余分な支梗をそぎ落とす。
ソフトラバー付。ステンレス製。
寸法(mm)55
超軽量で作業が楽々です。
ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。
切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
ピンク色のサービス箱。桃13玉クラスが5~6個入ります。 りんご36玉も6個入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様本体
適合桃13玉5~6個
種別果物・フルーツ
質量(g)16.5
外寸(mm)260×206×100
構成部品1
1ケース(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード