「案内板 a3」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
True 4K HDMI H.265 over IP トランシーバー(PoE対応 ATENTrue 4K HDMI H.265 over IP トランシーバー(PoE対応ATEN
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
送信機・受信機の両方の機能を1台に集約したTrue 4K HDMI対応のH.265 over IPトランシーバーです。H.265コーデックによる高圧縮・低遅延伝送のほか、PoE対応によりアダプターレスでの運用も可能な柔軟性に優れており、映像伝送における課題解決や効率の良いAV over IPシステムの構築が可能なVideo over IP製品となっております。スポーツ施設や空港、大学、展示会場、コントロールルーム、ショッピングモールの案内板など、4K解像度での映像信号をマルチディスプレイに表示するような比較的大きいデジタルサイネージにも最適な機器です。
質量(kg)0.51(1.12lb)スイッチ選択モード:スライドスイッチ x 1、T(トランスミッター) / R(レシーバー)いずれかを選択可湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:4.79W:22BTU/h (Tx)、DC12V:4.98W:45BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:130×101×29材質(ケース)メタル制御RS-232C:コネクター: 3極着脱式ターミナルブロック x 1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無、USBチャンネル:USB Type-B メス x 1 (Host) /USB Type-A メス x 2 (Device)解像度最大データ転送レート:平均20~25Mbps、規格準拠:HDMI/HDCP 2.3&HDCP 2.2、最大解像度/延長距離:最大:4K@100m (Cat 5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合 / True 4K: 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)LED電源:DC in LED x 1 (Green) / PoE LED x 1 (Green)コネクタユニット間:RJ-45×1 (PoE)、電源:ロック式DC電源ジャック×1 (Black)またはRJ-45×1(PoE対応)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】最大距離:5m、インピーダンス:100 Ω、インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5m、【ビデオ圧縮】H.265コーデック / 遅延:3~5フレームボタン仕様プッシュボタン:操作モード選択:LCM操作用プッシュボタン x 3オーディオ入力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑)、出力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑)グリーンマーク認定
単管サインボード(兼用型) 仙台銘板単管サインボード(兼用型)仙台銘板
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。盤面をタテ・ヨコに切り替えられ、水平方向の角度調整も可能です。クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差し込みができます。
単管パイプ用サインボード エスコ単管パイプ用サインボードエスコ
7,710税込8,481
1枚(1枚)
翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能YAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分取扱説明書(0.65MB)
インフォメーションボード/案内板 高昇インフォメーションボード/案内板高昇
17,980税込19,778
1台(1台)
翌々日出荷
ミーツ案内板Ⅱ アール・エフ・ヤマカワミーツ案内板Ⅱアール・エフ・ヤマカワ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
縦型の案内板。掲示面はスチール製で付属のマグネットバー2本を使った掲示が可能です。掲示面が傾斜した従来の案内板とは異なり、離れた位置からでも目につきやすい直立タイプ。掲示面下は受けになっており、厚み10mm程度のメニューや冊子を置くこともできます。ウッドとブラックの組み合わせでカジュアルながらも洗練されたデザイン。店頭やオフィスのエントランス等で上質な接客スペースを演出します。
材質脚部・掲示板:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、マグネットバー:スチール(粉体塗装)/マグネット材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジデザインRFY Design Team
ミセル ホルダー パネル差替え式 テラモトミセル ホルダー パネル差替え式テラモト
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
クリアパネルに挟んでセットするだけで簡単に告知・案内のスタンドです。ベルトパーテーションにセットできます。
用途案内板材質本体:ABS、パネル:PET
ミセル チョイガケパネル テラモトミセル チョイガケパネルテラモト
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
ベルトパーテーションのキャッチ部分にワンタッチでセットできる案内板です。
用途案内板材質本体:PET
ミセル ホルダー 樹脂フレーム(セット) テラモトミセル ホルダー 樹脂フレーム(セット)テラモト
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ベルトパーテーションにセットして使用できる差替えタイプのパネルスタンドです。
用途案内板材質本体:ABS、フレーム:ABS樹脂、パネル:PET
サインスタンド(A3横/両面) クラウン[事務用品]サインスタンド(A3横/両面)クラウン[事務用品]
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
板面は両面表示が可能です。
サイズA3・横
サインスタンド(A3横/傾斜) クラウン[事務用品]サインスタンド(A3横/傾斜)クラウン[事務用品]
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
見る人の目線や光の反射などに応じて板面の角度を調整可能です。
サイズA3・横
転倒防止アルミ枠ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンドAsmix(アスカ)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持パネル部分はフレキシブルに調整可能
用途ポスター/掲示/案内板仕様(ペットボトル設置可能数)2本まで高さ調節【支柱】520~1000mm
プリントメディアサイン ファーストプリントメディアサインファースト
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.ポスター交換。印刷物を付属のスチレンボードと透明板の間に挟み、パネル上部の溝より、スライドして交換します。2.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。3.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。
用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様上部面板部角度調整可能ブラック奥行(mm)(製品)300
メニューサイン ファーストメニューサインファースト
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.アクリル挟み込みタイプ。上部面板は飾りネジで固定されています。工具を使わず、簡単に表示内容を交換して頂けます。4.上部面板部。面板部分は、タテ/ヨコ組み換えが可能です。
用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様上部面板部角度調整可能、タテ/ヨコ組み換え可能高さ(mm)1074奥行(mm)300横幅(mm)450有効サイズ上部面板:A3対応
メニューサイン ファーストメニューサインファースト
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.メニュー押さえ中心棒はネジを締めて固定ができ、メニューの落下を防ぎます。
用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様メニュー押さえ付、メニュー角度調整可能高さ(mm)1044奥行(mm)300横幅(mm)480適合サイズメニュー:A3サイズ対応適合厚さ(mm)メニュー:25まで
メニューサイン ファーストメニューサインファースト
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.メニュー受け部。メニューブック等を置くための受けがついています。厚み30mmまで対応します。
用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様メニュー角度調整可能高さ(mm)1044奥行(mm)300横幅(mm)480適合サイズメニュー:A3サイズ対応適合厚さ(mm)メニュー:30まで
ミセル ベルパーニ テラモトミセル ベルパーニテラモト
8,998税込9,898
1枚
8日以内出荷
軽量で入れ替え簡単なアルミフレーム付きのポスターパネルです。差し込むだけでベルトパーテーションに取り付けられます。
用途案内板材質ベース:ポリプロピレン、フレーム:アルミ、保護面:PET
ミセル ホルダー アルミフレーム(セット) テラモトミセル ホルダー アルミフレーム(セット)テラモト
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ベルトパーテーションにセットして使用できる差替えタイプのパネルスタンドです。
用途案内板材質本体:ABS、フレーム部:アルミ、パネル部:PET
静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ ataraina(クリエイティブトレーディング)静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップataraina(クリエイティブトレーディング)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!
用途学校・会社のプレゼンや会議で 作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に 大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに 個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に 工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知にホワイト外寸法・奥行(mm)19厚さ(mm)最薄部:3電源単3形アルカリ乾電池x4本動作時間約6ヵ月関連資料(0.09MB)
案内板 (配送・組立サービス付き) コクヨ案内板 (配送・組立サービス付き)コクヨ
53,980税込59,378
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
ホワイトボード・多目的ボードシリーズの案内板です。
グリーン購入法適合高さ(mm)1400サービス分類組立・設置・取付
案内板 アクリルカバータイプ ナカバヤシ案内板 アクリルカバータイプナカバヤシ
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
接客スペースを演出する案内や誘導に便利な上下伸縮式案内板。メニュースタンドにも便利です。
材質本体:スチール、カバー:アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム ジャストコーポレーションラミネートフィルムジャストコーポレーション
9,798税込10,778
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。
タイプ業務用
アケパネ20 プラチナ万年筆アケパネ20プラチナ万年筆(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品) セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ! ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。 コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。 壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。 壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。 立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、表面シート:透明アクリル 1.5mm厚、裏板:パーチクルボード、バネ:ポリアセタール樹脂、パッケージ:段ボール個包装フレーム幅(mm)20
クリエイティブカードサインスタンド 常磐精工クリエイティブカードサインスタンド常磐精工
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
案内板・メニュー看板等サイン交換が頻繁な方にお勧め。
材質(ポール)Φ10#400ステンレス H880mm材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
サインシート ケルンサインシートケルン
1,698税込1,868
1式(10枚)
6日以内出荷
耐久性に優れたユポ合成紙を使用し、長期間美しく掲示できます。
材質ユポ合成紙寸法(mm)297×420サイズA3
スナップ案内板 アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板アール・エフ・ヤマカワ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PETシルバー
工事案内板(SCボード) つくし工房工事案内板(SCボード)つくし工房
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1穴数4
アケパネ30 プラチナ万年筆アケパネ30プラチナ万年筆(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
8日以内出荷
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品) セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ! ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。 コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。 壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。 壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。 立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
グリーン購入法適合
アクリルフレーム・ビスタイプ クルーズアクリルフレーム・ビスタイプクルーズ(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本材質アクリル厚さ(mm)4(表)、2(裏)
サインホルダー両面用 縦型 クルーズサインホルダー両面用 縦型クルーズ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル
サインホルダー片面用 縦型 クルーズサインホルダー片面用 縦型クルーズ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
上下伸縮 案内板  ホワイトボード シートタイプ A3 林製作所上下伸縮 案内板 ホワイトボード シートタイプ A3林製作所
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)3.7シルバー幅(cm)47高さ(cm)117奥行き(cm)25
サポートサイン ニューストレッチャー ホワイトボード SPS-NTANKA-WBシリーズ 常磐精工サポートサイン ニューストレッチャー ホワイトボード SPS-NTANKA-WBシリーズ常磐精工
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
普段はホワイトボード掲示板として使用して、緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品ですキャスター付のため移動も楽々専門家監修による強度試験も実施サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製
材質本体/アルミ押出し材・アルマイト仕上(シルバー)寸法(mm)ホワイトボード(白):3厚、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)、2厚質量(kg)約20耐荷重(kg)100面板寸法(mm)A1(594×841
サポートサイン ニューストレッチャー アクリルカバー SPS-NTANKA-ACシリーズ 常磐精工サポートサイン ニューストレッチャー アクリルカバー SPS-NTANKA-ACシリーズ常磐精工
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して、緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品ですキャスター付のため移動も楽々専門家監修による強度試験も実施サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製
材質本体/アルミ押出し材・アルマイト仕上(シルバー)寸法(mm)アルミ複合板(白):3厚、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)、2厚、透明アクリルカバー:1.5厚質量(kg)約20耐荷重(kg)100ポスター寸法(mm)A1(594×841
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら