表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
付属品白板1枚付
材質本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード
厚さ(mm)2
タイプ屋内用
取付方式スタンド式
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
外寸(mm)85×300
EBM品番5965000
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
アルミ枠の2本脚型・屋外用サイン標示板です。
看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。
標示面は無地となります。
色掲示板面:アルマイト処理(ホワイト)
外寸法・高さ(mm)900
材質掲示板:アルミ複合板
材質/仕上掲示板面:無地
タイプ自立式(2本足型)
枠の色ブロンズ
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)60
こんなお得な商品も!
表示スタンド A4
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容-
材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂
質量(kg)3.8
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
アルミ枠の2本脚型・屋外用サイン標示板です。
看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。
上部案内プレート+標示板タイプです。
標示板面は無地となります。
色掲示板面:アルマイト処理(ホワイト)
仕様上部案内プレート付
材質掲示板:アルミ複合板
材質/仕上掲示板面:無地
タイプ自立式(2本足型)
枠の色ブロンズ
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)80
質量(g)15.4
材質アクリル透明
仕様裏印刷、テープ付
高さ(mm)50
奥行(mm)2
幅(mm)120
アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様組立品
材質アルミニウム
2018年トラスコ掲載ページ10 0625
本体寸法(mm)奥行250
本体寸法(mm)高さ1200
本体寸法(mm)幅250
収納寸法(mm)250×1163
表示有効寸法(mm)210×1000
1台(1台)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)
質量(kg)0.3
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール
色板面:黒、枠:シルバー
仕様完成品マグネット対応
トラスコ品番382-8255
幅(mm)460
高さ(mm)1000
質量(g)4860
奥行(mm)337
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
案内板・メニュー看板等サイン交換が頻繁な方にお勧め。
材質(ポール)Φ10#400ステンレス H880mm
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内専用
耐候性のある樹脂製のプレートサインです。
訴求力抜群の大きな表示面です。
折り畳み式で収納も便利です。
樹脂製なので水のかかる可能性のある場所でも使用可能です。
表示面は無地ですので、インクジェットシートなどを貼って使用してください。
底板を止めてセットするだけの簡単設置です。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×887
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:300×760
質量(kg)2.8
材質本体:ABS樹脂(耐候グレード)
表示内容無地
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板(アルミ複合板)にシートを貼ってお使いください。
両面表示可能です。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ白無地
設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
表示内容白無地
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。
文字内容来客専用駐車場
取付方式穴4
材質PP(2.5mmΦ穴4スミ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1.2
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9458
材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)4
取付スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430
縦(mm)1550
横(mm)280
表示内容こちらをとおってください 歩行者通路 PEDESTRIAN SIDEWALK
1台
¥7,898
税込¥8,688
11日以内出荷
掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応
組立時間約10-20分
取扱説明書(0.65MB)
コンパクト・軽量なので持ち運びしやすく設置・撤収がサッと行えます。表面と裏面に表示板ついているため両方向から表示が可能です。
用途案内看板・注意看板・店頭・イベント会場・駐車場
材質プラスチック(イエロー)
寸法(mm)表示板:上辺190×下辺240×高さ345 [×2枚(表裏)]
質量(kg)0.7
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上)210(下)300×630×415
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
取付方式カラーコーン取付
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm 本体/ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(mm)面版:300×450
取付方式カラーコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×380×700
印刷両面タイプ
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色
幅(mm)230
シート幅(mm)210
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)5
使用場所屋外
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130
タイプ通常色
長さ(m)5
使用場所屋外
シート幅(mm)100
簡単取り付けでベルトパーテーションを案内板にできるオプションパーツ。対応可能な用紙サイズ:A5サイズ。縦横お好みの向きで使用可能。上から被せるだけの簡単取付
用途ベルトパーテーション用 案内板として。案内看板 フロア案内 フロアガイド メッセージスタンド
質量(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(縦向き使用時)15×7×35.5、(横向き使用時)21×7×29.5
使用可能用紙サイズA5サイズ
取扱説明書(0.83MB)
店舗名や会社名を入れられます。見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
印刷片面タイプ
サービス分類名入れ
店舗名や会社名を入れられます。見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
印刷両面タイプ
サービス分類名入れ
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)330
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式熱転写方式
印字密度203dpi
印字速度25mm/秒
カット速度最大120mm/秒
分解能カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)85
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能枠カット
品番IL90215
仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促
文字内容営業中
材質ターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促
文字内容通常通り営業中
材質ターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
土足禁止・土足厳禁よりソフトな表現の案内標識サイン看板。
仕様サイズ:138×194mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります
アズワン品番65-3715-15
1袋(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カラープラポールに取り付けて目立ちやすい看板に!。サインキャッププレートを貼り付ければ各種案内板としてご使用頂けます。チェーンも取り付け可能です
用途入り口などの案内板に。順路案内板として。チェーンと併せて立ち入り制限など
取付方式ポール取付
材質PE(ポリエチレン)
質量(g)320
幅W×厚さ×高さH(mm)約280×70×380
営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。遠目でもハッキリ分かりやすい赤色。外壁をシートで覆っての作業でもお客様の営業を邪魔しません。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能。結束ヒモも付属しているので、すぐに設置できます。
用途看板・垂れ幕・店頭サイン・のぼり・案内・掲示用品・販促・標示・改装・改築・塗装・外装工事
文字内容営業中
材質白防2類ターポリン
セット内容看板シート(営業中)、結束ヒモ×10
寸法(m)0.9×1.8
ハトメ450P
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して、。緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製
材質本体/アルミ押出し材・アルマイト仕上(シルバー)
寸法(mm)アルミ複合板(白):3厚、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)、2厚、透明アクリルカバー:1.5厚
質量(kg)約20
耐荷重(kg)100
ポスター寸法(mm)A1(594×841
ボードが両面仕様だから昼と夜でメニュー分けも可能なスタンドボード。マーカー&チョーク可。転倒防止用の土台があり2Lのペットボトルを4本設置可能で抜群の安定感に。風速15m/sでも倒れない(メーカー試験所調べ)。ボードが汚れたり破損しても別売りのスペアボードで取替可能です。
用途【看板】【ブラックボード】【案内板】【メニュー表】【黒板】【掲示板】
材質フレーム:天然木、板面:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム
本数2Lのペットボトル設置:4本(ペットボトルは付属していません)
こんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
行列の整理、誘導、案内に便利なベルトパーテーション。ベースは2種類(ノーマルタイプとスタッキングタイプ)からお選びいただけます。スタッキングタイプは積み重ねて収納可能。ワンタッチで自動ロック&解除が可能。4方向に連結可能なのでお好みのレイアウトに調整できます。自動巻き取りで出し入れスムーズ、使わない時は本体にベルト収納可能。ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様簡単組立。・ノーマルタイプ:ベースと支柱をボルト等で取り付け。・スタッキングタイプ:支柱をベースに差し込み、回して固定するだけで組立可能。別売りの案内板(IBP-IBA5)を組み合わせれば案内看板としてスムーズに誘導可能
用途行列の整理、誘導、案内などに。リールパーテーション ベルトリール 誘導ポール ガイドポール ポールスタンド ポールパーテーション
ベルト長さ(m)1.95
組立時間約10-20分
取扱説明書(1.06MB)
2種類(60°・90°)の角度で使用可能!。ぱたんと畳んで約10cmに!置き場所もスッキリ!。頑丈な鉄杭3本付き!安定した設置が可能です!。3段階の高さ調整が可能!視認性を追求した看板フレームです。
用途告知 広告 宣伝 案内等の看板フレーム
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【60°開きでの使用時】1015×840×1350・1500・1650【90°開きでの使用時】1405×695×1350・1500・1650
材料アルミ
取扱説明書(3.89MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ