3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R 全長(mm)30 高さ(mm)9.5 質量(g)19 使用環境温度(℃)10~40 外幅(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(900本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 トラスコ品番356-9519 質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 出力DC 15V 3.3A ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA)40 ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 アズワン品番1-6188-01 タイマー約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷