40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法D(mm)14 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装 種類みぞぶた 寸法t(mm)12 寸法F(mm)14 寸法D(mm)160 寸法E(mm)27.5 寸法B(mm)140 寸法C(mm)R70 寸法T(mm)15 適合荷重歩行用
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法W(mm)30.2 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
1組
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)10
1組
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の普通目プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の細目型プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

四面ツバ溜桝用(組構式)グレーチングです。組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,198 税込3,518
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

四面ツバ改良桝用(組構式)グレーチングです。組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途改良桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝 種類ますぶた 材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス 高さH(mm)25
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。普通目プレーンタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
8,498 税込9,348
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。普通目プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
8,398 税込9,238
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
3,598 税込3,958
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。普通目ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
5,698 税込6,268
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)