既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
裏ぶた仕様平裏ぶた
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型
種別レバー切換形
質量(g)50
寸法H(mm)7
目盛0~40~0
寸法F(mm)79.3
寸法D(mm)22.4
寸法E(mm)47.3
寸法B(mm)15.3
寸法C(mm)14
目盛仕様0-40-0
寸法G(mm)5
戻り誤差(μm)4
測定子部品コード:ZS-700
寸法A(Φmm)28.4
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平裏ぶた
繰返し精密度(μm)3
指示誤差(μm)10目盛:5
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
材質(ステム)SK焼き入れ鋼
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質測定子:超硬
材質(本体)スチール
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム
校正証明書一般校正
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。
クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)
オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。
外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。
測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
寸法D(Φmm)2
材質(ボール)ルビー
先端ボール径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具
精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。
吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。
アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム
アズワン品番65-2175-33
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)110
質量(g)150
測定範囲(mm)0~10
使用温度範囲(℃)0~40
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子直径(Φmm)2.5
外枠径(mm)56
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ513
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
質量(g)47
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.3以下
目盛仕様0-40-0
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8
吸着力(N[kgf])400[40]
主柱(mm)155
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
マグネット部寸法(mm)36×30×35
工作角度(°)150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。
ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:鋼
全長(mm)93
質量(g)70
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)30
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-24
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
質量(kg)0.38
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110
マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:ルビー
全長(mm)93
質量(g)80
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)37.5
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-25
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。
アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。
微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品
RoHS指令(10物質対応)対応
底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。
てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。
主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
幅(mm)使用面:90
質量(kg)5
高さ(mm)使用面:45
測定範囲(mm)400
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。
主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。
ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。
側面には熱不導体板が取り付けられています。
ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
質量(kg)4.5
アーム寸法(mm)Φ14×215
ベース寸法(mm)120×80
柱寸法(Φ×L)(mm)20×245
ベース厚さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。
測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。
バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
測定範囲(mm)0~0.5
目量(mm)0.01
測定力(N)0.3以下
仕様ノークラッチタイプ
寸法L(mm)21.3
目盛仕様0-25-0
もどり誤差(μm)3
広範囲行き精度(μm)5
保護等級IP65採用。
どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80
色(本体)つや消しブラック
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
色(長針)赤色
色(短針)黒色
測定力(N)0.3以下
タイプノークラッチタイプ
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10
材質本体:アルミ
シャンク長(mm)40
本体質量(g)200
シャンク径(mm)Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)800
仕様アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25
ベース寸法(mm)50×60×55
取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8
取付ステム径(Φmm)6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(T)最大100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
小型なので狭い場所でも使いやすいです。
大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)250
仕様アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8
ベース寸法(mm)30×35×35
取付ステム径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(T)最大100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25
材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)450
本体質量(g)1300
ベース寸法(mm)54×63×58
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ