梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。
材質本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン
持ち易い取手付
用途保存容器として。
材質(本体)硝子
材質(フタ)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
梅シロップづくりに最適サイズ。パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。
用途梅シロップの密封びん
材質(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール
容量(L)3
質量(g)1300
直径×高さ(cm)15.7×25.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
材質本体/飽和ポリエステル樹脂、フタ・キャップ・ハンドル/ポリプロピレン、パッキン・空気弁/シリコンゴム
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくいステンレス製のねじ蓋式キャップですので、 中身に関係なく安心してご使用できます。
材質本体:ソーダライムガラス フタ:SUS430
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。
注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。
液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)129×157×H280
色みどり
質量(g)290
容量(L)4
レンジ不可
耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140
耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
仕様パッキン付き
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
容量(L)1.5
外寸(mm)Φ125×H176
EBM品番3653700
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード