「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のデスクマット、Kiwami ライティングデスクマット KAI。《”書く”にこだわったテクスチャ》。ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので余計な力を加える必要がなく、腕や指の疲労を軽減し長時間使用しても疲れにくい。なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。漆黒のマットブラック生地は光沢がないため、日光や蛍光灯の反射を軽減でき、目への負担が気になる方におすすめ。マットブラックカラーで鉛筆やインク汚れが目立たないため、机の上での作業頻度が高い方に最適。2mm厚ハイグレード軟質生地で机の保護に役立つ他、インテリアに馴染みやすいのが魅力。紙に対しての滑り止め加工が施されており、紙ズレを起こしにくく安定した文字が書ける。ボールペン、万年筆、ガラスペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも抜群の相性で効果を発揮。《”机の上での作業”を快適に》。一枚サッと敷くだけでその場がワークスペースや作業台に早変わり、快適なデスク環境を再現します。表と裏の質感は同じで両面使用可能なリバーシブル仕様。大判サイズのマウスパッド代わりとしても使用可能で、パソコンのマウス使用時のストレスを軽減。裏面に貼付けられる「滑り止めグリップシール」が8枚付属しており、滑りやすいガラステーブルの上でも快適に使える。リモートワークに適したノートパソコンを想定したデスクマットサイズ。やわらかいソフトタイプなので、コンパクトに丸めて持ち運びや収納が可能。裏面は黒色無地で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りを軽減する。適度な弾力性があるため、捺印にも適したクッション性で印鑑マットとしても優秀。
仕様マウス対応
付属品デスク用滑り止めグリップシール8枚
厚さ(mm)2
色ブラック(梨地)
材質(本体)PVC
寸法(縦×横)(mm)320×590
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明
使用温度範囲(℃)~88
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色マット柄
材質ポリスチレン
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
細かな毛足がシートや樹脂の細かい隙間に入り込み、汚れをかき出すためスピーディーに汚れを除去できます。
用途ルームクリーナーブラシ
危険物の類別非危険物
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)2
仕様UVカット:無
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。
仕様UV剤入
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
材質ABS樹脂
フタなし
色(柄)梨地内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)609×434×125
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質ABS樹脂
フタなし
色(柄)梨地内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)611×436×73
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質ABS樹脂
フタなし
色(柄)梨地内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)661×493×125
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極の下敷。
軟質ソフト下敷にこれまでできなかった方眼を印刷。
ディテールにまで精巧にこだわり、1枚1枚を職人が手作業で正確な方眼を刷り込む。
方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。
A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に鉛筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避する。
A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。
書きやすさを追求した新感覚の下敷。
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。
マットブラックカラーの下敷(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。
表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
裏面は無地仕様でコピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りが軽減される。
色ブラック(梨地)
厚さ(mm)2
材質PVC
タイプ表面/方眼、裏面/無地
UV剤入り、耐久性抜群です
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
表面は拭き掃除ができます
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
光と自然を感じ、豊かなカラーとデザインを楽しむをテーマにカラー、質感、使いやすさを融合して文具に独自の北欧テキスタイルのしたじきが生まれました。
長く暗い冬を越え、あふれる夏の光を大切にする北欧の国々。
そこから生まれ、豊かな色彩や自然をモチーフにした柄は、暮らしの中の文具へと姿を変え、素敵なデスクを演出してくれます。
シンプルながらかわいらしく美しい色合いを活かし、上品で落ち着いたイメージを持ち合わせているのが特長です。
用途柔らかで落ち着いたイメージを与えてくれる梨地生地でできているためお部屋に飾るインテリアアート等にも適しています。
サイズA5
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×147×0.6
生地クリアマット
光と自然を感じ、豊かなカラーとデザインを楽しむをテーマにカラー、質感、使いやすさを融合して文具に独自の北欧テキスタイルのしたじきが生まれました。
長く暗い冬を越え、あふれる夏の光を大切にする北欧の国々。
そこから生まれ、豊かな色彩や自然をモチーフにした柄は、暮らしの中の文具へと姿を変え、素敵なデスクを演出してくれます。
シンプルながらかわいらしく美しい色合いを活かし、上品で落ち着いたイメージを持ち合わせているのが特長です。
用途柔らかで落ち着いたイメージを与えてくれる梨地生地でできているためお部屋に飾るインテリアアート等にも適しています。
サイズA5
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×147×0.6
生地クリアマット
マザーズ バックトゥブラック トリム&プラスチックレストアは自動車のバンパー・フェンダー・ミラーやスクーターのインナーカウルに多用されている無塗装の梨地仕上げの樹脂などの酸化や汚れ、ワックスの拭き残しを除去し、新車のような艶と表面の肌理を甦らせます。紫外線・水分・オゾン・その他の化学物質などの要因からの劣化から表面を保護します。繰り返しの使用でさらなる保護効果を発揮します。紫外線で焼けて白化した樹脂パーツを多く見かけますが、バックトゥブラックにお任せ。ウェスなどで塗り込んで拭き上げるだけで、樹脂の色艶・肌理が戻ります。雨に濡れても白く垂れることもありません。施工後の樹脂表面はベトつきもなく、シボの感触が驚くほどわかるようになります。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護
適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません
容量(mL)355
アズワン品番64-3280-69
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
なめらかなタッチで文字が書きやすくなる、硬筆用ソフト黒色下敷。文字が書きやすくなる黒色軟質地のB5判下敷です。ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な重みと厚みが安定感を高め文字を書きやすくします。ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用し、書きやすさを追求した新感覚の下敷です。 。下敷としてだけでなく色々な用途で使えます。書写・手紙・塗り絵・絵画・契約書や履歴書・押印マットなどに。黒色の下敷(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立ちません。滑止め効果のある生地で紙がズレるのを防ぎます。裏ページの文字が目立たなくなりノートが取りやすくなります。コピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りが軽減されます。本体に裏表はなく両面使用できます。
仕様軟質厚手、両面梨地生地
色ブラック(梨地)
サイズB5判
材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×2.0
1セット(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のデスクマット、Kiwami ライティングデスクマット PRO。《”書く”にこだわったテクスチャ》。ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので余計な力を加える必要がなく、腕や指の疲労を軽減し長時間使用しても疲れにくい。なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。漆黒のマットブラック生地は光沢がないため、日光や蛍光灯の反射を軽減でき、目への負担が気になる方におすすめ。マットブラックカラーで鉛筆やインク汚れが目立たないため、机の上での作業頻度が高い方に最適。2mm厚ハイグレード軟質生地で机の保護に役立つ他、インテリアに馴染みやすいのが魅力。紙に対しての滑り止め加工が施されており、紙ズレを起こしにくく安定した文字が書ける。ボールペン、万年筆、ガラスペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも抜群の相性で効果を発揮。《”机の上での作業”を快適に》。一枚サッと敷くだけでその場がワークスペースや作業台に早変わり、快適なデスク環境を再現します。表と裏の質感は同じで両面使用可能なリバーシブル仕様。大判サイズのマウスパッド代わりとしても使用可能で、パソコンのマウス使用時のストレスを軽減。裏面に貼付けられる「滑り止めグリップシール」が8枚付属しており、滑りやすいガラステーブルの上でも快適に使える。リモートワークに適したノートパソコンを想定したデスクマットサイズ。やわらかいソフトタイプなので、コンパクトに丸めて持ち運びや収納が可能。裏面は黒色無地で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りを軽減する。適度な弾力性があるため、捺印にも適したクッション性で印鑑マットとしても優秀。
仕様マウス対応
付属品デスク用滑り止めグリップシール8枚
厚さ(mm)2
色ブラック(梨地)
材質(本体)PVC
寸法(縦×横)(mm)450×770
1枚
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ペンを選ばない究極の書き心地・大人が使うべき至極のバインダー、Kiwami ライティングバインダー S式。・軟質素材の漆黒マットブラックの特殊生地を2枚使用し、その間に硬質生地を挟んだサンドイッチ製法。・グレード感を引き立たせたゴールドクリップ部は職人が手作業で1枚1枚を加締て作られています。・ペンホルダー付きのゴールドクリップで持ち運び時に便利な仕様。・ペンホルダー部を上に引き出すと丸穴があり、フックなどを使い壁掛けも可能。・A4用紙より少し大きめのA4+サイズで、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。・鉛筆やペンがずれ落ちることを回避し、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。・紙に対してすべり止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。《”書く”にこだわったテクスチャ》。・なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。・文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚のバインダー。・ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。・万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。・ハイグレードで良質感のある3.2mm厚貼り合せ生地を使用。・マットブラックカラーのバインダー(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。・押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。
仕様ペンホルダー付き、壁掛け仕様穴あき
色ブラック(梨地)
サイズA4+
材質(本体)PVC
加工すべり止め加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約238×315×13
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
なめらかなタッチで文字が書きやすくなる、硬筆用ソフト黒色下敷。文字が書きやすくなる黒色軟質地のA4判下敷です。ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な重みと厚みが安定感を高め文字を書きやすくします。ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用し、書きやすさを追求した新感覚の下敷です。 。下敷としてだけでなく色々な用途で使えます。書写・手紙・塗り絵・絵画・契約書や履歴書・押印マットなどに。黒色の下敷(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立ちません。滑止め効果のある生地で紙がズレるのを防ぎます。裏ページの文字が目立たなくなりノートが取りやすくなります。コピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りが軽減されます。本体に裏表はなく両面使用できます。
仕様軟質厚手、両面梨地生地
色ブラック(梨地)
サイズA4判
材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×2.0
1セット(5枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のレタリング仕様下敷、Kiwami ライティングマット下敷 レタリング A4+。これまでなかったカリグラフィー・ハンドレタリングに特化したKiwamiライティングマット下敷。軟質ソフト下敷に60°斜線と平行線があり、文字の位置取りやバランス調節がしやすい。ディテールにまで精巧にこだわり、職人が1枚1枚に正確なラインを手作業で刷り込んでいます。A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。《”書く”にこだわったテクスチャ》。なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。深みのあるマットブラック下敷(梨地)でインクや芯の汚れが目立たない。万年筆、ガラスペン、ボールペン、マーカー、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。表面はラインタイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。裏面は無地仕様で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りが軽減される効果も。
色ブラック(梨地)
サイズA4
材質(本体)PVC製
タイプリバーシブル(表面:ライン、裏面:無地)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×228×2.0
1セット(5枚)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極のバインダー。
軟質素材の漆黒マットブラックの特殊生地を2枚使用しその間に硬質生地を挟んだサンドイッチ製法。
グレード感を引き立たせたゴールドクリップ部は職人が手作業で1枚1枚を加締て作られている。
ペンホルダー付きのゴールドクリップで持ち運び時に便利な仕様。
ペンホルダー部を上に引き出すと丸穴があり、フックなどを使い壁掛けもできる。
A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H315×W223mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、線引きなどもしやすい。鉛筆やペンがバインダーからずれ落ちることを回避する。
A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。
押印マットなどにも使用可能。
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。書きやすさを追求した新感覚のバインダー。
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
ハイグレードで良質感のある3.2mm厚貼り合せ生地を使用。
マットブラックカラーのバインダー(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
サイズA4+
色ブラック(梨地)
タイプタテ型
幅(mm)220
高さ(mm)323
厚さ(mm)13
材質PVC
仕様生地3層構造:軟質+硬質+軟質、ペンホルダー付き、壁掛け仕様穴あき
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カリグラフィー・ハンドレタリングに特化した究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷 レタリング A4+ Pro。・これまでなかったカリグラフィー・ハンドレタリングに特化した下敷にPROタイプが新登場。・カッパープレート体やモダンカリグラフィーに最適な52°55°62°、イタリック体に便利な5°、。 更に45°をプラスした5種の傾斜線と6mm間隔ラインが6線あり文字の位置取りやバランス調整がしやすい。・30°45°60°90°の角度図も印字されており、ペン先の角度を維持しやすい。・ディテールにまで精巧にこだわり、白ラインは正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷。・A4用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。 従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。・A4+サイズで、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。・紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。《”書く”にこだわったテクスチャ》。・なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。・文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。・ペンや万年筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。・ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。・深みのあるマットブラック下敷(梨地)でインクや芯の汚れが目立たない。・万年筆、ガラスペン、ボールペン、マーカー、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。・押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。・表面はラインタイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。・裏面は無地仕様で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りが軽減される効果も。
仕様リバーシブル(表面:ライン、裏面:無地)
色ブラック(梨地)
材質(本体)PVC
加工すべり止め加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約306×228×2.0
1セット(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。
タイププレート
厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)0.1
面取り全周面取り なし
サービス分類オーダー・加工
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
仕様シボ:梨地
形状ビニールカーテン
幅(mm)2030
色黒
高さ(cm)200
仕様シボ:梨地
形状ビニールカーテン
幅(mm)2030
色黒
形状ビニールカーテン
幅(mm)925
高さ(cm)500
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。
タイププレート
厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)0.1
面取り全周面取り なし
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端0.3(GGタイプ)
全長(mm)113
材質非磁性ステンレス
トラスコ品番158-8442
幅(mm)10
質量(g)13
タイプ極細
抵抗値(Ω)1×105~108
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端0.2(先細型)
全長(mm)125
材質非磁性ステンレス
トラスコ品番158-8441
幅(mm)11
質量(g)17
タイプ標準
抵抗値(Ω)1×105~108
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ