24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途梯子に墜落防止装置(安全ブロック)を取り付ける為の専用金具 仕様取付ベルト 長さ(mm)320/600 幅(mm)25 厚さ(mm)4.5 径(Φmm)6 内径(Φmm)65 外径(Φmm)89
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

6300052458 梯子用台付ストラップ 0.62m サンコー 動画あり
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。 仕様製作方法:平織ストラップ 長さ(mm)620 幅(mm)18 厚さ(mm)4.5 破断荷重(kN)縫製糸:23.5 関連資料性能試験成績書(0.09MB) 試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120 仕様ベルト巻取り式 ベルト幅(mm)18 機能ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN)2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマーギヤブロックリールRK型
コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ロープ長さ(m)台付1.5 ランヤード(有効長)(m)3.5 仕様引寄せロープ標準装備 質量(g)1260 タイプカラビナ・台付ロープ ケース寸法(mm)150×120×67 ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m)3.5 仕様引寄せロープ標準装備 質量(g)1360 タイプ大径フック 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)50 ケース寸法(mm)150×120×67 最大衝撃荷重(kN)8 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)6.5以下 材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全ブロック 日本製 モノタロウ 動画あり
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様ストラップ:No.20ABRフック付 付属品引寄ロープ 質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN)8.0以下 材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m)約6 取扱説明書(2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

使用荷重(kg)40-120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8 トラスコ品番102-6285 セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ 材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄 質量(kg)2 ロープ径(Φmm)18 落下距離(m)2.0以内 落下衝撃荷重(kN)2.9 寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68 フック径(mm)14
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。 材質ベルト:ナイロン 質量(g)95 2018年トラスコ掲載ページ6 1131 ベルト長さ(cm)約50
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品SUSピアスビス4×13:18本
1組
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm)4 耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に 付属品引寄せロープ トラスコ品番662-8636 材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー ワイヤー長さ(m)6 使用ロープ径(mm)18 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)120 落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68 口径(mm)フック:14
1台
55,980 税込61,578
25日以内出荷

カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100 仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN 付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm)30 材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
1本
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。 瓦に関係なく設置できます。 ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など 寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本) 開口寸法(mm)フック金具/350(2本)
1組
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重(kg)40-120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8 付属品引寄せロープ トラスコ品番102-6286 材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製 質量(kg)2.2 ロープ径(Φmm)18 落下距離(m)2.0以内 落下衝撃荷重(kN)5.1 寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68 フック径(mm)14
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック 質量(g)1270 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤード2丁掛け
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具 トラスコ品番195-2028 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック サイズS ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 腿バックルワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80 別売付属品ブラケット2組
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様ハーネス用オプション 質量(g)約80 ベルト長さ(cm)約35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易
仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷