フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
厚さ(mm)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
厚さ(mm)約3
ライナーK5
内寸高さ(mm)125
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
厚さ(mm)5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
色ブラウン
外寸法・高さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm)
熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。
専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。
オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質木
サービス分類オーダー・加工
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途引越し、収納、整理
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
フルートB
こんなお得な商品も!
ダンボール箱 発送用
モノタロウ
¥699
税込¥769
自宅のポスト・新聞受けに入ります!A4大きめが入る便利なサイズ。折るだけで組み立てカンタン♪ミシン目で開封も楽々♪1束10枚入
材質段ボール
厚さ(mm)0.9
色クラフト
内寸奥行(mm)325
内寸幅(mm)225
3辺合計(cm)58.3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)325×225×26
内寸高さ(mm)26
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)327×227×30
外寸法・幅(mm)227
外寸法・高さ(mm)30
外寸法・奥行(mm)327
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK5
フィルムで固定し衝撃からガード。梱包は対象物をフィルムで挟み、ダンボールを折り込み、収納するだけです。
材質外箱及びインナー/ダンボール、フィルム/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)263×197×129
梱包物最大寸法(mm)170×120×50
梱包質量(g)最大1000
アズワン品番2-9148-01
1箱(20セット)
¥25,344
税込¥27,878
17日以内出荷
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
フルートW
ライナーC5
RoHS指令(10物質対応)対応
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート
フルートA
ライナーK5
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
光沢のある紙を使用した高級感のある箱です。
色ホワイト
材質(本体)キャストボール(裏ネズ)400g/m2
組立方法かぶせふた
材質(フタ)キャストボール(裏ネズ)310g/m2
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き
モノタロウ
¥369
税込¥406
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
こんなお得な商品も!
OPPテープ 超透明
モノタロウ
¥168
税込¥185
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)68.6
粘着力(N/25mm)7.0
巻戻し力(N/25mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32以上
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)48.0
粘着力(N/25mm)10.0
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)50以上
粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
フルートW
ライナーC5
こんなお得な商品も!
OPPテープ テープカッター付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
仕様テープ+カッター付
質量(g)255
タイプテープ+カッター付
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。
中梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)125
粘着力(N/25mm)8.5
巻戻し力(N/25mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。
225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。
開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に
対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
フルートF
ライナーC5
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C350556
フルートA
ライナーK5
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
フルートW
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし
耐荷重(kg)15
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証認定
フルートW
ライナーC5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ