53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚 トラスコ品番815-7668 質量(g)735 破断強度(kg)40 材質(ベルト)66ナイロン 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(クリップ)66ナイロン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。 材質ポリエチレン
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプループベルトタイプ ベルト色ブルー 材質(ベルト)ナイロン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです。 ラップどうしがくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません。 粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません。
用途引越し時の梱包用 ホース、電気コードをまとめる カーペット、すだれ、ござ等の保管 新聞、雑誌の結束 材質ポリエチレン 質量(g)375 アズワン品番64-1126-74 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1巻
599 税込659
当日出荷

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ モノタロウ 動画あり
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。 より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。 またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。 樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル) 寸法(mm)220×97×205 質量(g)456 適合幅(mm)300/500
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途重量物や不定形物の梱包。 トラスコ品番212-3657 質量(kg)1.5 タイプクロス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。 材質ポリエチレン RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ 動画あり
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10 破断荷重(kg)50 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)POM 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:金剛打
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鍋や釜の焦げ付きを素早く落とします。細長サイズで女性の小さな手でも持ちやすい。食品に少ない青色のタワシです。型崩れしにくい構造です。
用途鍋や釜の焦げ付きや油汚れの洗浄に。 種類スポンジたわし トラスコ品番375-0892 材質ナイロン不織布(研磨粒子付) 質量(g)25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×60×30
1個
299 税込329
当日出荷

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2800 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小巻用ストレッチフィルム 20μ モノタロウ 定期注文
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
用途簡易梱包。 材質ポリエチレン
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
1巻
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた粘着性と手軽な作業性! 荷物を傷めません。 包装材料の節約になります。 商品の汚れ防止になります。 梱包物の形を選びません。 輸送の効率化、人件費の削減になります。 パレット包装にも最適です。 手巻き用です。 塩化ビニル不使用 焼却時にダイオキシンが発生しません。
種別フィルム 材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B 形状丸型 乳白色 長さ(m)0.2
1セット(30本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置 十字穴番号No.8
1ケース(10個)
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

缶ビールや飲料水等を梱包した段ボール箱用として適しています。四輪自在キャスターΦ6.5cmナイロン。横連結可能。
用途缶ビールや飲料水等を梱包した段ボール箱用として適しています。 ハンドル色シルキー 色(本体)ハイグレー 間口(cm)27.7
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
素材は高級感あふれる牛本革(TOPレザー)を使用しています。 脚に木を採用し、高級感を演出しています。 背リクライニングを採用しています。任意の位置で角度固定が可能です。 肘付きでゆったりできます。背の動きに合わせて可動します。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 座面下収納式のオットマンを装備しています。
仕様梱包重量:22.6kg 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン ガス圧調節機能、背リクラニング機能(任意角度固定可)、肘付き、収納式オットマン付き。 梱包サイズ:W890×D450×H650mm 個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質張地 本革(背もたれ、座面、肘掛けの上部表面)、PVC素材(背もたれ、座面、肘掛けの側面、背面部) 幅(mm)680 ブラック 高さ(mm)1140~1215 形式ノックダウン 奥行(mm)700 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地背、座面:本革レザー張り 肘掛あり 組立方法ノックダウン組立式 組立時間40分 梱包内容1個口 座高(mm)530~600 材質(座面)レザー 材質(背)レザー 六角レンチ(mm)5 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストあり オットマンあり
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー/ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナム アズワン品番65-8984-58
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ファスナーを閉めるだけで、容量の約50%を圧縮可能。旅行だけでなくジムなどでも活躍!
仕様梱包形態:PP袋 梱包サイズ(mm):W280H170 本体サイズ(mm):W400×H300 材質:本体:ポリエステル ファスナー:ナイロン、亜鉛合金 コード番号:2023090 アズワン品番65-2747-04
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

お風呂上りにかぶるだけで、濡れた髪の水分をしっかり吸収。
1個
799 税込879
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムースにオープンするダンパー付きで、ワンプッシュオープンするプッシュ式フラップのゴミ箱。壁際に設置しやすい奥行23cmのスリム形状を採用。広くて入れやすい傾斜した投入口です。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナム アズワン品番65-8984-54
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
1巻
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ATぐにゃぐにゃ凧 ほねなし オレンジ糸
ほねがないから折りたためる!切って貼るだけのかざりシート付、折りたためるのでポケットに入れて持ち帰れる!、オレンジ糸は飛ばした凧がどこにいるか見やすい!
仕様●サイズ●▼シート:680×460mm、たこ糸:50m●セット内容:たこ×1、たこ糸×1、かざり付けシート×1●1個重量(g):52●材質:シート:ナイロン、たこ糸:ナイロン●1個梱包形態:袋入 アズワン品番67-8767-92
1個
439 税込483
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ATぐにゃぐにゃ凧
-
用途- 仕様●サイズ●▼シート:600×450mm●▼尾:100mm×1m●▼たこ糸:50m●セット内容:たこ×1、たこ糸×1●1個重量(g):58●材質●▼シート:不織布●▼たこ糸:ナイロン●▼ほね:竹●1個梱包形態:袋入 アズワン品番67-8767-89
1個
349 税込384
5日以内出荷

日本産業規格が制定した「JIS T 9001」に適合。医療用マスククラスⅠの品質基準をクリアしたマスクです。 マスクの表面にSEK認定の抗ウイルス加工不織布を採用した抗ウイルスマスクです。 長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。 自社製不織布(スプリトップ)を使用した日本製高性能サージカルマスクです。 口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。 ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。
仕様●色:白●サイズ:約175×95mm●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィット/ポリエチレン、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●「MADE IN JAPAN」と刻印している面が外側●梱包:1枚/個包装●入数:30枚×36箱=1,080枚 アズワン品番67-2984-06
1ケース(36箱×30枚)
49,980 税込54,978
8日以内出荷

BFE、VFE、PFE99%カットフィルター採用した日本製サージカルカラーマスクです。 贈答用に適したデザインパッケージです。 長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。 口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。 ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。
仕様●色:紅梅色(こうばいしょく)/錫色(すずいろ)/京藤色(きょうふじいろ)/翡翠色(ひすいいろ)/木蘭色(もくらんじき)のセット●サイズ:約175×95mm●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィット/ポリエチレン、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●対象:かぜ、花粉、ほこり、PM2.5等●梱包:5枚/袋●入数:5枚(紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色 各1枚)×120袋=600枚 アズワン品番67-2984-26
1ケース(120袋×5枚)
48,980 税込53,878
6日以内出荷

表面はインクのなめらかさをイメージしたツヤ感のある素材を採用。Fonteの万年筆が7本入ります。
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長財布サイズに折りたためるエコバッグ。中は防水仕様なので、冷たい食品でも安心。
1個
839 税込923
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘアドライキャップにかわいい猫のデザインが登場!マイクロファイバーの吸水性はそのままに、お風呂あがりのリラックスタイムをかわいく楽しめる。
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです 詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です 運搬用外装ケースもございます 優れたバリア性と保香性を備えています これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます 軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました 新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044 アズワン品番67-4850-43
1箱(100個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナム アズワン品番65-8984-63
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

。ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナム アズワン品番65-8984-62
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷