衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
ストッパー PPバンド用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
手締め用PPバンド専用ストッパー。
プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。
従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
OPPテープ100m巻
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。
タイプ薄口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)約45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
材質スチール
色白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×850
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
こんなお得な商品も!
宅配袋
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
色無地
表示内容無地
素手感覚の着け心地の薄手タイプです。
手袋の表側はナイロン素材なので丈夫です。内側は綿なので手にやさしく汗も吸収します。
シリコン樹脂ははっ水性があるので、ホコリがつきにくいです。
用途軽作業用、梱包、品質検査。
細かい指先作業。
機能吸汗・撥水
厚さ(mm)1
糸本数(本)2
素材繊維部:(表)ウーリーナイロン/(裏)綿、すべり止め部:シリコン樹脂
プラスシリーズは、従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。
ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また「ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているのでフィルムの取り出しが簡単になり、
さら転倒・落下によるダメージを軽減することができました。
非常に軽くて使いやすい仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。
従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。
質量(g)380
タイプ詰替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!
OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸度(%)100以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.7
芯材再生紙使用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/25mm)4.08以下
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。
材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け
幅(mm)48
厚さ(mm)0.09
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!
OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き
モノタロウ
¥369
税込¥406
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。
マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
表示内容無地
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用
種別自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン100%
幅(mm)約15
厚さ(mm)約0.58
長さ(m)2500
紙管内径(mm)200
伸度(%)20以下
引張強度(N)1180以上
外幅(mm)195
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
OPPテープ 超透明
モノタロウ
¥168
税込¥185
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)68.6
粘着力(N/25mm)7.0
巻戻し力(N/25mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。
トラスコ品番554-7352
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.075
色透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)75
紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
OPPテープ 重梱包用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。
主な用途梱包用
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32以上
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)48.0
粘着力(N/25mm)10.0
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)50以上
粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。
国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。
一般梱包用。
厚さ(mm)0.63
内径(Φmm)200
破断伸度(%)20
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!
OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
PPバンド 自動梱包機用 2巻入
モノタロウ
¥9,298
税込¥10,228
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)15.5
長さ(m)2500
引張強度(kg)130
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。
梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。
手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。
手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
こんなお得な商品も!
OPPテープ テープカッター付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
仕様テープ+カッター付
質量(g)255
タイプテープ+カッター付
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。
中梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)125
粘着力(N/25mm)8.5
巻戻し力(N/25mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ