手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を傷めません。
包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。
梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
手巻き用です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
種別フィルム
材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。
梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ
幅(mm)100
厚さ(μm)15
長さ(m)150
材質ポリエチレン
梱包物の形を選ばない荷崩れ防止用の梱包用ラップフィルム
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.015
幅10cmで扱いやすい、ハンディタイプのストレッチフィルムです。
ちょっとした梱包や引っ越しなどの仮押さえなどに非常に便利です。
片手で楽楽巻きつけ可能です。
ハンドルとラップのセットです。
材質LDPE
幅(mm)100
厚さ(mm)0.015
1巻長さ(m)150
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
高強度!15ミクロン相当の強度を実現!荷崩れ防止、雨やホコリ対策に最適なストレッチフィルム。
用途梱包用フィルムとして。物流ラップ 梱包ラップ 梱包資材 手巻き 倉庫 ラップ ラッピング 出荷 まとめる 工場
幅(mm)500
長さ(m)300
厚さ(μm)15
1巻(500mm×300m)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード