20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 梱包用木箱(輸出対応品) FASTFIX カスタマイズ可 動画あり
熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。 専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。 オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質 サービス分類オーダー・加工
1箱
5,830 税込6,413
3日以内出荷

仕様フタは取り外し可能です。、※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。 耐荷重20 素材天然木
1個
6,040 税込6,644
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ 仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本 耐荷重(kg)均等静荷重約1000
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

ACE(エース/モリギン)コンテナ(H290)
デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×320 質量(kg)5
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーボックスにも納まる収納ボックス。 積み重ねたり組み合わせたり自由自在。 無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。 長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
1台ほか
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列 幅(cm)40 奥行き(cm)35
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。 別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。 お客様組み立てとなります。
段数1 材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板) 質量(kg)3.9 耐荷重(kg)約30(全体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
1台
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
欠品中

重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。 仕様4方差し 幅(mm)1100 質量(kg)4.9 高さ(mm)124 奥行(mm)1100
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷


樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)18 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F 種別2方差し単面使用型 質量(kg)5.4 外寸(mm)650×500×125 対応ハンドリフト 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)650
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345 材質プリント紙化粧パーティクルボード 板厚(mm)12 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.5×28.5×28.5
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シャンパンの贈り物や演出用木箱です!木綿などを詰めて大事な人にギフトとして最適です。
白木(無塗装) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×135×150 品名・タイプシャンパン専用木箱 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×175×190
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ACE(エース/モリギン)コンテナ(H145)
デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×175 質量(kg)2.5
1セット(2台)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)