208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式 材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石 幅(mm)220 厚さ(mm)7 高さ(mm)6 質量(g)10 吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり) 保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚 磁束密度(表面)3600G
1パック(3本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ 特性強磁力 グリーン購入法適合
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
長さ(mm)430 トラスコ品番783-7135 材質ABS樹脂 幅(mm)18 厚さ(mm)7 質量(g)69 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7 使用磁石等方性マグネット
1本
659 税込725
当日出荷

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス 質量(g)30 使用範囲(mm)147~613 吸着力(N[kgf])22[2.2] 先端径(Φmm)14
1本
429 税込472
当日出荷

伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm)130~645 トラスコ品番361-1931 質量(g)30 吸着力(N)13 マグネット部寸法(mm)7.5 表面磁束密度(T)0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25 使用環境温度上限(℃)約150℃ 表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(シャフト)SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g 材質(本体)真鍮・クロームメッキ 本体質量(g)22 伸縮範囲(mm)(7段階)130~640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10 先端径(Φmm)4
1本
929 税込1,022
当日出荷

「PUSH」を押すと掲示物をワンタッチで止められます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
用途金属拾い。 全長(mm)133~556 径(Φmm)(マグネット)11.0 トラスコ品番320-0434 質量(g)27 吸着力(N)15
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
879 税込967
4日以内出荷

しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力 仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで 付属品ラベル(160×18mm)1枚付 適合A4・B5など 材質PC樹脂 長さ(mm)220 クリア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5 アズワン品番65-0384-40 磁束密度約400mT(平均値)
1本
529 税込582
当日出荷

カネテックマグネット棒
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。 全長(mm)194 直径(mm)25 トラスコ品番406-3643 材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm)(スタンド)170 質量(kg)0.6 高さ(mm)54 奥行(mm)60 最高使用温度(℃)60 表面磁束密度(T)0.13
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mm タイプ標準形 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)1.0
1本
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 直径(Φmm)25 使用温度(℃)上限80 外装ステンレス(SUS316L) タップサイズM6・深さ8mm(両端) マグネットネオジム系希土類磁石 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)1.2
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22 使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)伸縮式マグネット棒
用途金属部品等の拾い上げ 仕様長さは調整可能、マグネット部は360°回転します 材質ハンドル:ステンレス 全長(mm)178~582 寸法(Φmm)マグネット:6 磁力4.4N
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。 直径(mm)25 使用温度(℃)(上限)80 タップサイズM6×深さ7mm(両端) 磁束密度(表面)0.8T
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。 材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)0.3
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー 鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。 サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代わりに使うこともできます。
適合適用マグネット棒径:Φ25mm トラスコ品番808-6036 材質(外装)PTFE
1個
3,190 税込3,509
4日以内出荷


防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)1.2
1本
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm)153~475 トラスコ品番361-1922 材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮 質量(g)25 吸着力(N)13 マグネット部寸法(mm)7.5 表面磁束密度(T)0.3
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。 パイプ径(Φmm)25 材質SUS304 使用環境温度(℃)≦80 表面仕上げ#200バフ仕上
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AQ9本組ホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 形状L型 タイプロング トラスコ品番816-4983 材質超強力合金鋼 質量(g)835
1セット(9本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。 高さ(mm)64.5 奥行(mm)18.4 間口(mm)198 最大積載量(kg)1 収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可 吸着力7Kg 質量(g)200 トラスコ品番414-3566 材質スチール、ネオジム磁石
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

手元操作で脱磁掃除できます。 ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。 底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
用途水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。 全長(mm)900 径(Φmm)(マグネット)25 トラスコ品番337-7261 質量(g)930 吸着力(N)28
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

ニューストロング販売マグネットバー用磁棒 (1本入)
エコ商品、RoHS
頭がΦ10と小径です。磁力は3000ガウスです。伸縮最大745・最小145です。狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。
用途狭い場所のビス、小物拾いに便利です。 トラスコ品番837-9917 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱
1,698 税込1,868
当日出荷

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【連続待機日数】180日 セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄 ブラック 質量(g)305 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271 アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合) 連続動作時間40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1400mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1400mmまで伸びるロングタイプで、広い場所や全身撮影など、さまざまなシーンに対応した撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1260mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1400mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【連続待機日数】180日 セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄 ブラック 質量(g)285 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271 アーム長さ(mm)最大1260(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合) 連続動作時間40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)410~1400(三脚として使用時) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

水槽 ・ 油槽内や機械周辺等の切粉 ・ スラッジの除去に最適です。
全長(mm)1100 磁力3700ガウス 質量(g)1050 トラスコ品番837-9919
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷