「棒ヤスリ 丸 7mm」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
仕様ハンドル付 適合機種MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種 直径(Φmm)4
1個
699 税込769
当日出荷

マキタ丸ヤスリ
仕様ハンドルなし 適合機種MEA5000GR、MEA6100UR、DE5045、DE6450 直径(Φmm)5.5
1個
749 税込824
3日以内出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。丸棒ヤスリとしても使えます。持ち易いグリップ付です。
用途チェーンソーの刃の目立用。 形状 全長(mm)250 仕様目立用 材質SK材 グリップ:赤
1本
848 税込933
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質炭素工具鋼 タイプ単目
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。 全長(mm)220 刃長(mm)80 粒度#300
1本
708 税込779
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
1セット(6本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別球型 寸法(mm)Φ6×6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
449 税込494
翌々日出荷

全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)100 外径(Φmm)4 形状 トラスコ品番827-9396
1個
879 税込967
当日出荷

スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。 鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。 仕様穴無 厚さ(mm)1.25 刃数(p)30
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

コードレス半田コテを標準装備。セット内容(14点):。強力ニッパー125mm。コンビネーションプライヤー150mm。ラジオペンチ150mm。ピンセット125mm。調整ドライバー150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。六角レンチセット(7本組)。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ20g。ヤスリ(平)
質量(kg)1 高さ(mm)45 入組点数14 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ホーザン工具セット
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21 トラスコ品番810-7108 セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10 質量(kg)1
1セット(21点組)
13,980 税込15,378
当日出荷

ホーザン工具セット
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48 質量(kg)4 容積18L 関連資料(0.64MB)
1セット(49点組)
62,980 税込69,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)