「棒半田」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒状ハンダ モノタロウ棒状ハンダモノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183
棒はんだ goot(太洋電機産業)棒はんだgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×250×3仕様ヤニなし
8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA311CY-1
鉛フリーハンダ 新富士バーナー鉛フリーハンダ新富士バーナー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。線径(mm)1.6使用温度(℃)220長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ質量(g/パック)36トラスコ品番376-9232
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 goot(太洋電機産業)鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無goot(太洋電機産業)
31,980税込35,178
1セット(1kg)
当日出荷
用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(183件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)千住金属工業
359,800税込395,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuタイプはんだ槽用/酸化抑制剤入使用方法初回投入用リンの含有量30±20ppm
エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造)千住金属工業
359,800税込395,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Agタイプはんだ槽用使用方法追加投入用リンの含有量80±20ppm
SDシリーズ 棒はんだ goot(太洋電機産業)SDシリーズ 棒はんだgoot(太洋電機産業)
15,980税込17,578
1袋(12本)
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm)13長さ(mm)250厚さ(mm)3仕様ヤニなし
棒はんだ 60% goot(太洋電機産業)棒はんだ 60%goot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニなしトラスコ品番113-1476化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
エコソルダー棒はんだ M705(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M705(鋳造)千住金属工業
359,800税込395,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuタイプはんだ槽用/酸化抑制剤入使用方法初回投入用
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
板金用フラックス(ハッコーペースト) HAKKO(白光)板金用フラックス(ハッコーペースト)HAKKO(白光)(19件のレビュー)
339税込373
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。種別半田付け成分ワセリン、塩化亜鉛など保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
SDシリーズ 糸はんだ goot(太洋電機産業)SDシリーズ 糸はんだgoot(太洋電機産業)
18,980税込20,878
1袋(65本)ほか
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
線径(Φmm)3長さ(mm)250仕様ヤニなし質量(kg)1
超高分子量ポリエチレンテープ 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷から翌々日出荷
基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。ホワイト長さ(m)15基材超高分子ポリエチレン特性耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい粘着タイプ強粘着再剥離不可
アルミ+銅 接合用フラックス 旭エンジニアリングアルミ+銅 接合用フラックス旭エンジニアリング
3,598税込3,958
1本(30mL)
当日出荷
設備要らずの簡単溶接!はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)
RS PRO 工具キット 25ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 25ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
RS PROエンジニア用25点工具キット. RS PRO 25点工具キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。すべての工具が入る収納及び整理用のキャリーケース入りで提供され、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 このキットは、内部にオーガナイザーを備えた、メーカーの業務用Raptor工具ケース入りで提供されます。工具や部品の保管と整理に最適で、技術者、エンジニア、及びメンテナンス作業者向けの常に汎用性の高いケースです。 セットには、ドライバー、ニッパー、プライヤー、スパナなどの必須の手工具と、その他の装備が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。メーカー厳選の工具キット及び手工具を表示するには、パンフレットのリンクをクリックしてください。 特長と利点: ケース: 防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67 高品質の工具入り 製品用途の情報 この工具キットは、エンジニアが使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も付属しています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. プライヤ及びカッター. 160 mmコンビネーションプライヤ 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 140 mm傾斜ニッパー 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 電子工作用小ベベル傾斜ニッパー 電子工作用ショートスナイプノーズプライヤ. ドライバ. マイナスドライバー: x 100、6.5 100 mm Pozidrivドライバー: PZ1 80、PZ2 100 mm. 予備の追加. ガス式はんだごて はんだ吸取器 トリミングナイフ 極細ストレートピンセット 単極電圧テスター 150 mm調整可能レンチ 0.70 mmワイヤ形状有鉛はんだ、200 六角レンチ7本セット メートル系 6ピース精密やすりセット トリム工具3点セット ダブルオープンエンドスパナ x 5.5、6 7、8 10 mm RS PRO Raptor工具ケース RS 125-3049 125-3049. この製品を選択する理由 この工具セットには、形状やサイズがさまざまな数多くの必須の工具を収納できる便利なケースが付属します。ケースは作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適な工具を取り揃えた総合的な製品です。
仕様セットタイプ = エンジニア個数 = 25VDE/1000V認証 = なし
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
11,980税込13,178
1セット(13点)
当日出荷
用途フィールドメンテナンス用質量(kg)1トラスコ品番395-5214セット内容強力ニッパー125mm、ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm、(+)ドライバー#00、#0、#2、(-)ドライバー4×75、調整ドライバー150mm、ピンセット、六角レンチセット、セラミック半田コテ26W、糸ハンダ20g、ヤスリ(平)高さ(mm)45セット商品数13縦(mm)155横(mm)240
フラックス 20g EA309Aシリーズ エスコフラックス 20g EA309Aシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌々日出荷
半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28アズワン品番65-9248-43
機器用電源端子台 Panasonic(パナソニック)機器用電源端子台Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エレクトロニクスキット エンジニアエレクトロニクスキットエンジニア
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップセット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡質量(kg)0.98(工具含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
コードレス半田コテを標準装備セット内容(14点):強力ニッパー125mmコンビネーションプライヤー150mmラジオペンチ150mmピンセット125mm調整ドライバー150mm(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー4×75六角レンチセット(7本組)コードレス半田コテ(キャップ付)ホットブローチップ糸ハンダ20gヤスリ(平)
質量(kg)1高さ(mm)45入組点数14縦(mm)155横(mm)240
SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 半田用三立電器工業
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51マグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(10本)ほか
5日以内出荷
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリングEAZY WELD 簡単溶接キット旭エンジニアリング
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
Pbフリー棒はんだ クリーンソルダー ニホンゲンマPbフリー棒はんだ クリーンソルダーニホンゲンマ
839,800税込923,780
1箱(20kg)
13日以内出荷
Pbフリー棒はんだ 卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用。
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219RoHS指令(10物質対応)対応
半田特集