裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)25
色黄透明
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法D(Φmm)5.6
定格電流(A)20
寸法F(Φmm)1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7898
色レッド
寸法L(mm)20.8
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)7.6
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)4.9
アズワン品番65-2005-46
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)10
適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7899
色レッド
寸法L(mm)26.8
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)7.6
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)4.9
アズワン品番65-2005-47
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)10
適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
関連キーワード