20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(10本)
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 使用周囲温度(℃)-10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧1500V/1min 耐熱性60℃±3℃(3時間放置) 適合電線より線又はコード 特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)16 端子形状棒端子 寸法l2(mm)10 寸法S1(mm)0.15 寸法S2(mm)0.3
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)