「棒緩衝材」の検索結果

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度60 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242] 切断時伸(%)740 引裂き強度(kN/m)36.6[37]
1本
969 税込1,066
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度50 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 切断時伸(%)610 引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-25 形状丸形 直径(Φmm)25 長さ(m)1 適合目地幅(mm)18~21 直径(Φmm)×長さ(m)25×1 危険物の類別非危険物
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度70 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質ポリエチレン樹脂 100% 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(m)約0.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-40 形状丸形 直径(Φmm)40 長さ(m)1 適合目地幅(mm)29~34 直径(Φmm)×長さ(m)40×1 危険物の類別非危険物
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-50 形状丸形 直径(Φmm)50 長さ(m)1 適合目地幅(mm)35~42 直径(Φmm)×長さ(m)50×1 危険物の類別非危険物
1個
7,180 税込7,898
当日出荷

横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 山崎実業 動画あり
蓋が横に開くからパントリーや食器棚下スペースに収納可能!ペットボトルや空き缶などの分別に便利な簡易ゴミ箱。
付属品緩衝材 六角レンチ 材質蓋:ポリプロピレン、本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1300 対応適応サイズ:30L~45L用ポリ袋(目安)、蓋開口部:約W19×D29cm、蓋開口時最大高さ:約77cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×34×56
1個
3,600 税込3,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾崎亀商店小丸棒R
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています 材質ポリエチレン樹脂 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重ねられるスリム蓋付きルーター収納ケース スマート 山崎実業 動画あり
置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納! 2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。
耐荷重(kg)約2 付属品テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2 材質(本体)本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂 本体質量(g)450 対応テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約9.7×20.2×22.2 内寸(cm)約W8.8×D19×H20.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー。取り付けフックを扉の厚みにぴったりと調節して固定するので、ガタつきが無く、しっかりと取り付けられます。キッチン・洗面所・トイレの扉などにシンプルでスタイリッシュなデザインのタオル掛けです。レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。ワイドはタオルを折り畳まず掛けられます。
付属品緩衝材・6枚六角レンチ×1 材質バー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約155 耐荷重(kg)約1 対応扉の幅:本品の幅約19cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2.5cmまで 扉と上部との隙間:約5mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×6~7×4
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能 材質ステンレス 付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スティッククリーナーやフロアワイパーの収納に。クリーナーによって変えられる角度2段階調節。軽くて持ち運びもラクラク。
用途角度が変えられる汎用クリーナースタンド 付属品ネジ×5(予備含む)、六角レンチ、緩衝材、滑り止め×4 材質スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約3 本体質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×250×380
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SF-E502 ボーガスディスペンサー スパット エスファクトリー 動画あり
環境にやさしい紙緩衝材で脱プラを実現! プラスチックキャスター付き ボーガスペーパー押さえ棒付き キャスター付きで移動可能 紙を引くだけクシャクシャ加工 ヘッドパーツの角度・高さ調整可能
幅(mm)671 質量(kg)17 高さ(mm)1247(ヘッド水平時) 奥行(mm)505 角度(°)40(ヘッド/水平から) 伸縮範囲(mm)上下200調整可能 外径×幅W(mm)187×538(適合ロール)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー。取り付けフックを扉の厚みにぴったりと調節して固定するので、ガタつきが無く、しっかりと取り付けられます。キッチン・洗面所・トイレの扉などにシンプルでスタイリッシュなデザインのタオル掛けです。レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。ワイドはタオルを折り畳まず掛けられます。
付属品緩衝材・6枚六角レンチ×1 材質バー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約215 耐荷重(kg)約1 対応ハンガーバー:約D4.2cm 扉の幅:本品の幅約33cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2.5cmまで 扉と上部との隙間:約5mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×6~7×4
1個
2,200 税込2,420
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンのシンク下扉に設置可能なタオルハンガー。引き出し開閉時にタオルの巻き込みを防止します。 シンク下の引き出しに取り付けながらも高い位置に設置できるのでタオルを巻き込みません。扉の厚さ 約1.4~2.5cmまで対応。頑丈なスチール製。横からタオルを簡単に掛けることができます。付属のフック でシンク周りの小物を掛けて収納。扉の厚さに合わせてネジで調節できます。
付属品フック×1 緩衝材×2 六角レンチ 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(g)約325 備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:約18cm以上(扉のハンドル等含まず) 引き出し・扉の厚さ:約1.4~2.5cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:約3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台などの扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×9~10×25.5 内寸(cm)タオル収納部:約W19.5×D3 設置時のタオル収納部の高さ:約20.5
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。 幅(mm)【ロール材】L480~1210まで 質量(kg)20 直径(Φmm)【ロール材】550まで 高さ(mm)1917(ロール材交換時) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)580 間口(mm)748 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個 巻き芯内径(mm)Φ32以上必要 色(本体)シルキーホワイト 取扱説明書(2.65MB) 搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー。取り付けフックを扉の厚みにぴったりと調節して固定するので、ガタつきが無く、しっかりと取り付けられます。キッチン・洗面所・トイレの扉などにシンプルでスタイリッシュなデザインのタオル掛けです。レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。
付属品緩衝材×6枚 六角レンチ 材質ハンガーバー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ) ホワイト 質量(g)約215 耐荷重(kg)約1 対応扉の幅:本品の幅約33cm以上(扉のハンドル等を含まず)扉の厚さ:約1.4~2.5cmまで扉と上部との隙間:約5mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×6×4
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

質量(g)680 付属品六角レンチ×1、緩衝材×3 材質本体:スチール(粉体塗装) サイズ約150(W)×240(D)×380(H)mm 耐荷重約3kg 適合サイズスティッククリーナーパイプ直径約4cm以内、ヘッド幅約15cm以上、 奥行約18cm以内
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

スティッククリーナーをスマートに収納できます。壁掛けできない場合でも立てて保管できます。スペースを取らないコンパクトサイズです。組立式です。
用途スティッククリーナーのスタンドとして。 付属品六角レンチ×1本、緩衝材×3、緩衝材×3 トラスコ品番257-1107 適合機種スティッククリーナーパイプ直径:約40mm以内、スティッククリーナーヘッドの幅:約150mm以上/奥行き:約180mm以内/重さ約3000gまで 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)150 ホワイト 高さ(mm)380 奥行(mm)240 アズワン品番65-1986-71
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

付属品緩衝材×2 六角レンチ 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止めカバー・クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)180 備考取り付け可能な引き出し・扉 幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) 厚さ:1.4~3cm以内 上部との隙間:0.3cm以上 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×5.3~8.5×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)タオル収納部 18.5×3.7
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

4748 タオルハンガーバー プレート 山崎実業 動画あり
扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー。取り付けフックを扉の厚みにぴったりと調節して固定するので、ガタつきが無く、しっかりと取り付けられます。キッチン・洗面所・トイレの扉などにシンプルでスタイリッシュなデザインのタオル掛けです。レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。
付属品緩衝材×6枚 六角レンチ 材質ハンガーバー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ) ホワイト 質量(g)約155 耐荷重(kg)約1 対応扉の幅:本品の幅約19cm以上(扉のハンドル等を含まず)扉の厚さ:約1.4~2.5cmまで扉と上部との隙間:約5mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×6×4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4 材質本体・台座:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)2150 備考- サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内 耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重) 内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷

付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4 材質本体・台座:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)2150 備考- サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内 耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重) 内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷

付属品緩衝材×2 六角レンチ 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止めカバー・クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)240 備考取り付け可能な引き出し・扉 幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) 厚さ:1.4~3cm以内 上部との隙間:0.3cm以上 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×5.3~8.5×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)タオル収納部 32.5×3.7
1個
2,400 税込2,640
9日以内出荷

付属品緩衝材×2 六角レンチ 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止めカバー・クッション:シリコーン ブラック 質量(g)240 備考取り付け可能な引き出し・扉 幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) 厚さ:1.4~3cm以内 上部との隙間:0.3cm以上 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×5.3~8.5×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)タオル収納部 32.5×3.7
1個
2,400 税込2,640
9日以内出荷

付属品緩衝材×2 六角レンチ 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止めカバー・クッション:シリコーン ブラック 質量(g)180 備考取り付け可能な引き出し・扉 幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) 厚さ:1.4~3cm以内 上部との隙間:0.3cm以上 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×5.3~8.5×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)タオル収納部 18.5×3.7
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷