ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用
材質真鍮
寸法(mm)約L77×W23
質量(g)約14
適合本体ウエスト532本締錠
仕様(ロックケース)G02
付属品キー(2本)
適合扉厚(mm)25~40
バックセット25mm
こんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)47
寸法B(mm)80
寸法C(mm)12
寸法H(mm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)47
こんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質SUS304
タイプ丸落し
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)205
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途ロッド棒用ラッチ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)
質量(g)135
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21489
1個
¥2,474
税込¥2,721
4日以内出荷
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)16.4
材質/処理(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)1180
表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装
タキゲンコード60651
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)153
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
14日以内出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
用途外部出入り口等
材質(本体)SS400・SPCC
仕様木扉用
仕上ユニクロメート
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
色白
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー
付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ
材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF
質量(kg)19.8(組合せ時)
耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363
鍵ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363
連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)247
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
14日以内出荷
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。
出し入れが便利なロングハンドルタイプ。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。
施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。
別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。
組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵
材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)57
キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
ロット棒により、錠前が破壊されても扉が開きません。鍵はロックしないと抜けない構造なので、鍵の掛け忘れを防止します。
材質スチール(粉体焼付塗装)
鍵3点式錠
関連キーワード