504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)800 組立時間(目安)1人20分 有効間口(mm)652
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類オープン 仕様完成品 付属品棚板2枚 トラスコ品番462-7598 質量(kg)18 ホワイト 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)180 棚段数3 適合品番追加棚板:W-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880 均等耐荷重(kg/段)60
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
ホワイト 材質(本体)スチール 棚ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)600
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ単体 板厚(mm)天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg)600(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 組立時間1人10分(目安) 有効間口(mm)754
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイト 材質(本体)スチール 間口(mm)942 耐荷重(kg/段)100 棚ピッチ(mm)25 総耐荷重(kg)700 有効間口(mm)862 2018年トラスコ掲載ページ8 0045 棚板内寸・間口(mm)862 均等耐荷重(kg/段)100
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。 背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)150
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホワイト 棚ピッチ(mm)25 有効間口(mm)862 2018年トラスコ掲載ページ8 0045 均等耐荷重(kg/台)700 均等耐荷重(kg/段)100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホワイト 材質(本体)スチール 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)30mm 均等耐荷重(kg/段)200
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
ホワイト 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 奥行(mm)408 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%) 総耐荷重(kg)100 均等耐荷重(kg/段)50
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。 「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 材質(本体)スチール 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)150
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
ブラック 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 奥行(mm)408 段数3 耐荷重(kg/段)50 棚段数3 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%) 総耐荷重(kg)100 均等耐荷重(kg/段)50
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイスターホワイト タイプ連結型 梱包数1台 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式 トラスコ品番504-2861 幅(mm)890 質量(kg)47.2 ネオグレー 高さ(mm)1204 奥行(mm)683 間口(mm)890 段数3 棚段数3 均等耐荷重(kg)100 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人50分 外寸法・高さ(mm)1204 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×683×1204 有効間口(mm)801 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)683 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801 均等耐荷重(kg/段)100
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 有効間口(mm)754
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5824 種別組立式 質量(kg)23 シルバー 高さ(mm)923 奥行(mm)611 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人30分 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)3 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1811 タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
材質スチール ホワイトグレー 高さ(mm)1202 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)900 棚板調整ピッチ(mm)50
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
材質スチール ホワイトグレー 高さ(mm)1502 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)900 棚板調整ピッチ(mm)50
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
グリーン 高さ(mm)1502 材質(本体)スチール 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)900 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)150
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
グリーン 高さ(mm)1202 材質(本体)スチール 段数3 耐荷重(kg/段)150 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)900 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)150
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1211 タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1211 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1211 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)1131 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1211 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)1131
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5816 種別組立式 質量(kg)20 シルバー 高さ(mm)923 奥行(mm)459 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人30分 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)3 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1511 タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1511 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 棚板調整ピッチ(mm)25 分割数棚板:2枚
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5875 種別組立式 質量(kg)23.5 シルバー 高さ(mm)1228 奥行(mm)611 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人30分 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)3 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) サテンブラック 高さ(mm)1800 タイプ単体型 間口(mm)942 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)862 最大積載量(kg/台)700 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)700 棚板内寸・間口(mm)862
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) サテンブラック 高さ(mm)1500 タイプ単体型 間口(mm)942 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)862 最大積載量(kg/台)700 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)700 棚板内寸・間口(mm)862
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) サテンブラック 高さ(mm)1200 タイプ単体型 間口(mm)942 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)862 最大積載量(kg/台)700 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)700 棚板内寸・間口(mm)862
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。棚板は1段につき2枚の分割式です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 棚板調整ピッチ(mm)25 分割数棚板:2枚
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。 優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。 短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。 優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
ネオグレー 材質(本体)スチール ピッチ(mm)(段調整)50 表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム) 外寸法・高さ(mm)4000 ビーム段数(段)3 段調整ピッチ(mm)50
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) サテンブラック 高さ(mm)1500 タイプ連結型 間口(mm)942 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)862 最大積載量(kg/台)700 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・間口(mm)862
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)