ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
棚受け金具L型棚受け
エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
材質スチール
板厚(mm)3
仕上エンボス塗装
棚受け金具L型棚受け
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
用途ガラス棚専用ブラケット
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール
耐荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
仕上粉体塗装
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質スチール
耐荷重(kg)20/1本
仕上粉体塗装
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱
耐荷重(N)785|441|980
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
幅(mm)32
棚受け金具L型棚受け
仕様SL使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
61-37-1~6専用のブラケットです。棚のサイズに合わせてお選びください。
材質スチール製 クロームメッキ
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数2
棚受けレールセット用部材。
付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本
材質スチール
ブラケット左右各1本
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ(3本)Φ25/Φ32
ベース固定用3ツ穴
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
シリーズニューデラック
材質(本体)スチール
材質(ツメ)アセタール樹脂
シリーズニューデラック
材質(本体)スチール
材質(ツメ)アセタール樹脂
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数2
61-34-18~20ダボ後付けタイプ専用の後付けダボです。61-34-18-1~10、61-34-19-1~4には2個取り付けてください。61-34-20-1~6には先端と後端のどちらかに取り付け、もう片方は安全のためビスで木棚に固定してください。
材質スチール製 クロームメッキ
アズワン品番62-2130-89
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
セット内容左右セット
適合サイズ(mm)L300用
グリーン購入法適合
棚受け金具棚柱用
RoHS指令(10物質対応)対応
61-37-7~8専用のブラケットです。棚の色・サイズに合わせてお選びください。
材質スチール製 粉体塗装
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数3
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ