ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂
タイプ帯電防止樹脂タイプ
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
仕切板と品名ホルダーが一体となっているため、薬剤ストックの整理整頓に最適です。棚替えの際には、品名と仕切板を同時に動かすことができます。
材質PET
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×50×178
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エスコ品番EA976DZ-51
材質スチール
寸法(mm)600×200(H)
質量(kg)0.76
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
軽量棚 ERE型 棚板用仕切板。 棚板を小口に分けることができます。仕切板は左右に自由に動かすことができますので、収納物に合わせて仕切り幅を調節できます。仕切板の高低は2種類から選べます。
用途物品棚RE型 棚板用 オプションパーツ 仕切板
幅(mm)70
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)の専用仕切板。
ファイルやカタログがラック内で倒れてしまうのを防ぎます。
ファイルの収納数にあわせて追加できるので、効率のよい収納が可能。
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)0.25
高さ(mm)219.5
奥行(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×150×219.5
1枚
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
店頭でディスプレイのアイテムとして
色透明
材質PET
板厚(mm)1
商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
色シルキー
奥行き(cm)20
高さ(cm)30
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
荷物の区分けに使用します。任意の位置に置いて使用できます。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
色ブラック
高さ(mm)240
間口(mm)180
見出し80mm幅POP対応の仕切板。本、DVD等の棚見出しに
寸法(mm)POP部分:80、棚間:210
1セット(30枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スタンダードな形状のブックエンドです。すべり止め付です。 。オフィスの書庫などの陳列や整理に最適です。
材質スチール(粉体焼き付け塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
こんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
天板にピタッ!と取り付けるだけ!
テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け
(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40
耐荷重(kg)約1
材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28
アズワン品番65-0476-49
1箱
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質/仕上AS再生樹脂100%使用
高さ(mm)108
軽量棚の縦仕切板を簡単に固定できます。
用途縦仕切り付軽量棚に使用。
トラスコ品番329-5001
色ホワイト
高さ(mm)(オス/メス)15/7.5
質量(g)0.85
頭径(mm)13
径(mm)13
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
キャスターラックRK型用オプションマグネット仕切板です。
間口(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.49MB)
材質/仕上透明:AS再生樹脂100%使用 NG:ABS再生樹脂100%使用
中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。
色ブルー
材質PP(ポリプロピレン)
見出し45mm幅POP対応の仕切板。本、DVD等の棚見出しに
厚さ(mm)2
寸法(幅W×高さH)(mm)45×215
1セット(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
収納時ロック機構。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CAV-BOX10S
外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H43.7×D400
収納寸法(mm)最大:W385×H42×D378
可動範囲(mm)300
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
収納時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455
収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408
可動範囲(mm)300
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途MM-1D、ML-1D用仕切り板
トラスコ品番206-6144
適合機種MM-1D、ML-1D
材質AS樹脂
幅(mm)130
厚さ(mm)2
色黒
高さ(mm)108
質量(g)31
アズワン品番64-8610-57
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
ラビット用棚板に取り付けできます。
セット内容ジャバラ、縦仕切
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
品名仕切板セット 700X450
収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455
収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408
可動範囲(mm)300
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
材質スチール
仕様仕切板横2枚
付属品仕切板取付金具(横用):2本
取付ピッチ(mm)50
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
高さ(mm)300
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)5
入数1セット(2枚入)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ