405件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。 材質/仕上スチール/焼付塗装 シルバーメタリックつや消し 棚受け金具L型棚受け
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄皿黒頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい 材質 厚さ(mm)4.5 ブラック 耐荷重(kg)100 幅C(mm)38
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm)89 仕様1×4材1枚用 取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm)267 仕様1×4材3枚用 取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強材が付いているため重量物を棚に載せる事ができます。耐荷重:1本/70kg。付属品:ステンAトラスタッピングネジ5x20mm(棚板用)・5x35mm(壁固定用)。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)30 仕上ヘアーライン仕上
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本ファイリングNF 棚受金具 L型
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材 トラスコ品番856-7949 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
729 税込802
15日以内出荷

棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途 材質スチール 耐荷重(kg)(1個)6 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
359 税込395
翌日出荷


1個
90 税込99
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大積載質量(等分布載荷)150kg/段 最大積載質量(棚1連当たり)1000kg/連 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
用途軽量ボルトレスラック用棚板・受け金具セット サングレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)1160×445 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 棚受け金具付き エコマーク認定番号19 130 007
1組
8,498 税込9,348
6日以内出荷

モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。 セット内容棚板2枚、棚受金具×8個 タイプ軽量ラック150kg用
1セット
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日本ファイリングNF 棚受金具 K型
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材 トラスコ品番856-7948 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
399 税込439
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下棚受金具
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途 材質スチール 耐荷重(kg)(1個)6 仕上ニッケルメッキ 取付板厚(mm)19~
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。 机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。 アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下L型棚受金具
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下棚受金具
エコ商品
ROHS対応品です。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上白色塗装 付属品M4皿木ネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ(エイト)壁面取付棚受金具
複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。 色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。
用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。 材質 黒艶消し
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質 棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(2個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ランプ印 棚受金具A
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。 寸法L(mm)1820 棚受け金具その他棚受
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

軽量ラック 150kg用 中受金具4個セット モノタロウ 動画あり
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 適合軽量ラック150kg セット内容1段分
1セット(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷

I 12/5用の 下穴Φ5用専用ボルト、
用途固定棚 下穴径(Φmm)5 取付ネジ止め 仕上亜鉛合金 材質スチール
1セット(100個)
4,998 税込5,498
23日以内出荷

スリーナイン島野ステン 300番木棚受金具
水平棚受と併せて使用すると、木棚(25mm厚)が取り付けられます。 棚板に受金具をビス止めした後、水平棚受に掛けます。 木棚と水平棚受がフラットに仕上がりま
仕上HL 棚受け金具棚柱用
1個
439 税込483
7日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパーなし
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
用途固定棚、可動棚 直径(mm)20 寸法A(mm)9.5 下穴深さ(mm)14.5 取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付 材質プラスチック 仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付
1セット(100個)
7,898 税込8,688
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I 12/5用の 下穴Φ3用専用ボルト、
用途固定棚 下穴径(Φmm)3 取付ネジ止め 仕上亜鉛合金 材質スチール
1セット(100個)
4,998 税込5,498
23日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパー付きの本製品は棚の奥側に取り付けします。手前側のパーツはストッパーなしをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパー付
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm)178 仕様1×4材2枚用 取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パーツで完結し、取り付けに工具が不要な簡単棚受け金具、
用途固定棚、可動棚 板厚(mm)18以上 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
14,980 税込16,478
23日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材 トラスコ品番856-7951 材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装) 品名棚受金具
1個
599 税込659
15日以内出荷