こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
地震対策の一つとして有効
用途床固定部材
色ホワイトグレー
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。
取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。
キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
種別転倒防止ストッパー
適合120kg
セット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対)
寸法(mm)118×57×57(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。
種別転倒防止ストッパー
材質非移行性合成樹脂エラストマー
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック
寸法(幅W×長さL)(mm)50×450
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
1パック(2個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。
ネジ、クギを使わず、簡単取付け!
ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒
耐荷重(kg)200
材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ)
パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4
材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂
材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1200mmまで用です。
ベルト幅(mm)25
間口(mm)1200(棚)
破断強度(kg)100
対応外周(cm)16~23(支柱)
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
アズワン品番62-4007-13
1個
¥1,690
税込¥1,859
3日以内出荷
食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
種別ストッパー
寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
セルビング WS型 防震用連結バー。 棚本体どうしを棚天面で連結し、地震時などに倒れにくくします。
用途セルビング WS型 オプションパーツ
適合本体セルビング本体
オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
用途M3型中量棚の免震用として
トラスコ品番217-8941
適合機種M3型中量棚
材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)
幅(mm)62
厚さ(mm)25
寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25
色オレンジ
高さ(mm)62
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
什器のアジャスターの下に敷くだけで商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。
トラスコ品番208-6810
質量(kg)0.3
対応震度6強
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.5×83.5×11.5
耐荷重(kg/個)440(Pタイル:300)
1組
¥13,980
税込¥15,378
24日以内出荷
軽量スチールラック等からの荷物の落下をガードします。棚に納められた小物や書籍などの地震による落下を防止するベルトです。ワンタッチ開閉バックル付きで、出し入れが簡単です。丸棒タイプやLアングルタイプのスチールラックに取付けられるので、倉庫や事務所・ご家庭でも多用途に活用できます。
用途軽量棚、スチールラックで地震による荷物の落下を防止。
材質ベルト:ポリプロピレン 金具:ABS樹脂
ベルト幅(mm)20
長さ(cm)取付支柱外周:最大20
破断強度(kg)90
間口(cm)取付棚:40~120
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
棚板50mmピッチ段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
色グレー
仕様組立式
高さ(mm)1800
奥行(mm)615
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250
アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
均等耐荷重(kg/段)250
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)615
総耐荷重(kg)1250
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
均等耐荷重(kg/段)250
地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。
棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
仕様組立式
高さ(mm)1920
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)
グリーン購入法適合
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年
入数(個)2
耐震性6強
仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口2100mmまで用です。
用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
ベルト幅(mm)25
間口(mm)棚:2100
破断強度(kg)100
寸法(cm)支柱外周:16~23
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1500mmまで用です。
用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
ベルト幅(mm)25
間口(mm)棚:1500
破断強度(kg)100
寸法(cm)支柱外周:16~23
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1800mmまで用です。
ベルト幅(mm)25
間口(mm)1800(棚)
破断強度(kg)100
対応外周(cm)16~23(支柱)
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
アズワン品番62-4007-15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色アイボリー
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き))
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト)
質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24
色ホワイト
材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム
適合温度(℃)-10~50
耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐荷重(kg)150(4個使用時)
入数プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。
均等耐荷重(kg)(棚1連当り/棚板1枚当り)1000/150
色(本体)アイボリー
奥行(mm)600
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)ステンレス
アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250
グリーン購入法適合
背の低い小さい収容品や棚間の狭いラック等の落下防止対策。面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単。収容品を取り出す際に、面ファスナーを緩めてネットを簡単にずらすことが可能。
用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校
寸法(cm)ネット部:162×17、ネット網目:2.5
ベルト幅(cm)2.5
対応外周(cm)支柱:約12-21
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。
設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。
可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。
天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。
底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。
背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。
付属品ケーブルタイ×2個
材質スチール(焼付塗装)
インテリアスタイルを損なわず、誰でも簡単に設置できる転倒防止商品です。ラバーベルトで地震の揺れを軽減し、転倒を防止します。強力粘着固定式で、十分な強度があり、書庫や冷蔵庫等の家具、家電への対策に最適です。接地面がフラットなので、天板に荷物を置くことができます。ビス止め不要で、震度7相当対応(耐震実験実証済み)。耐荷重:1セット当たり約200kg。1セット2個入り
用途書庫や冷蔵庫などの家具・家電の転倒防止。
関連資料(2.84MB)
地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)。取付位置が自由に選べます。
材質ベルト:ナイロン/バックル:金属
幅(mm)25
ベルト長さ(m)2.5
ベルト長さ巻取側(m)2
ベルト長さ固定側(m)0.5
地震などの強い揺れを感知して、扉をロック。収納物の落下を防ぎます。
色樹脂製アイボリー色
1セット
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
耐荷重約200kg/1セット。ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減。設置面がフラットで邪魔にならない。付属のシールでかわいい顔をつけられる(。シンプルには付属しない)。穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
用途ラック、書庫の前方転倒防止
仕様【取付範囲】壁から対象物までの距離:約90mm
材質本体:スチール/ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム/粘着:アクリル系粘着剤/プラネジ:ポリエチレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ