四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。
仕様ボルトレス
材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)
色グレー
タイプ連結
耐荷重(kg/段)300
キャスターなし
均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。
仕様ボルトレス
材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)
色グレー
タイプ単体
耐荷重(kg/段)300
キャスターなし
均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード