1個
¥655
税込¥721
当日出荷
タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。
用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
種別転倒防止ストッパー
材質軟質塩化ビニール
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
1セット(4個)
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
家具の転倒防止に効果があります
半透明タイプで目立ちにくいです
タンスや食器棚の下に入れてご使用ください
自由なサイズでハサミ等でカットしご使用頂けます
種別転倒防止ストッパー
材質エラストマー樹脂
キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本
材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-79
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象ラック
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)100(1セット)
色グレー
質量(g)230
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-67
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
適合機種SCR-180H・180A・180B・180C
付属品取付ビス付
色(本体)イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80
アズワン品番64-0868-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具
材質スチール
付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色シルバー
こんなお得な商品も!

転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)
種別連結器具
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色透明
奥行(mm)96
枚数4
耐荷重(kg)200(4枚で)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
幅(mm)90
高さ(mm)103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質EVA樹脂
種別転倒防止ストッパー
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
幅(mm)90
ベルト幅(mm)25
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具
範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。
家具と壁を木ネジで固定します。
壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。
種別L字金具
付属品木ネジ8本付き
トラスコ品番403-0079
材質スチール(黒亜鉛メッキ)
寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
1式(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
受け金具を固定後もU型金具を外すことができるので、設置後の移動も簡単です。
用途耐荷重は取り付け箇所によって異なります。 ※キャスター取り付け時はご使用になれません。
材質ステンレス
1組(2セット)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
壁から最大90mm離れた場合まで対応
壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。
接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120
アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
¥3,480
税込¥3,828
翌々日出荷
オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。
実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。
オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。
シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。
常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。
お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証
アズワン品番67-3005-09
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
積み重ね時の固定用フック
寸法(mm)54×26×70
質量(g)23
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)
質量(g)76
耐荷重(kg)約40
サイズ(mm)40×40×120(最大)
取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等
材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)
質量(g)76
耐荷重(kg)約40
サイズ(mm)40×40×120(最大)
取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。日本製。
色シンプルホワイト
材質ポリプロピレン
質量(g)約23
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約54×26×70
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色グレー
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.1MB)
ラックの転倒を防止する重量ベース
リーズロックを使用し、固定時に長さ調整が行えます。
用途家具・棚板などの転倒防止に。
付属品木ネジ×8個
トラスコ品番127-8770
材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、アイストラップ:亜鉛ダイカスト
グリーン購入法適合
1パック(1組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。
用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に
耐荷重(kg)約100
対応寸法(mm)【支柱外周】約120~210
壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。)
また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本)
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40
アズワン品番64-0868-08
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ
アズワン品番65-9334-08
1セット
¥3,680
税込¥4,048
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。
用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に
耐荷重(kg)約100
対応寸法(mm)【支柱外周】約120~210
テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。広範囲で収容品の落下を防止!
種別落下防止ネット
外周長(mm)支柱:最大約120~210
ベルト樹脂製(PP)
材質(ネット)樹脂製(PE)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ