適合機種SCR-180H・180A・180B・180C
付属品取付ビス付
色(本体)イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器
保管が可能です。
25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。
棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。
RoHS指令(10物質対応)対応
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理
、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。
SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
RoHS指令(10物質対応)対応
入口寸法(mm)W402×H800(1室)
室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
関連キーワード