環境にやさしい天然鉱石を20%樹脂に配合したランチケースです。天然鉱石タルクを配合し、石油由来成分のプラスチックを約20%削減。食材が押し潰れにくいふわっとしたドーム型のフタ。中身が片寄りいくい高い仕切り付き。指を掛けて開けやすいフタ。スタッキング仕様なので、コンパクトに重ねてスッキリ収納。フタを外して電子レンジ使用可能。食洗機対応。
材質本体・フタ・仕切り:ポリプロピレン
色ミッフィー
容量(mL)830
高さ(mm)55
質量(g)180
段数1
縦(mm)140
横(mm)210
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色グレー
奥行(mm)447
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)485×390×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)552×403
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色グレー
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)375×325×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)444×325
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色ピンク
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)375×325×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)444×325
目盛り・リブ付き
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける
軽量で持ち運びに便利
固形燃料でご飯が炊ける
ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能
2合用のメスティンを収納可能で持ち運びに便利
用途ご飯炊きや麺類の調理に
満水容量(mL)1580
色シルバー
材質本体・フタ:アルミニウム(底の厚さ:1mm)/ハンドル:ステンレス鋼 /ハンドルカバー:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ハンドルカバー:180
表面処理アルマイト加工
タイプ4号用
段数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。いつものランチにプラス一品!! 軽量化とコンパクト化を実現し、さらに持ち運びやすい。保温保冷に優れたステンレス真空断熱構造なので、暑い夏は冷たいサラダやフルーツを衛生的に持ち運べ、寒い冬にはあったかいスープなどを入れられ、料理に合わせて温度をキープできるのでオールシーズンご使用して頂けます。熱湯を注いでポット内で調理ができる時間とエネルギーが節約できるレシピ付。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマー、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
関連キーワード