「棚 連結用」の検索結果
色シルバー
付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番512-1981
質量(g)355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3
穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
背中合わせのラックの支柱に連蹴します。
支柱の任意の穴に取り付けます。抜け止めピン付。
塗装色メッキ仕上げ
付属品抜け止めピン
連結金具。組み合わせた時に連結・固定の役割をする金具。
材質スチール粉黛塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×25×40
アズワン品番64-1205-50
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
こんなお得な商品も!
転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)
種別連結器具
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色透明
奥行(mm)96
枚数4
耐荷重(kg)200(4枚で)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途棚の支柱を連結用。
仕様Φ25.4mm支柱用
トラスコ品番256-6150
質量(g)60
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質ステンレス(SUS304)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結
種別連結器具
材質ポリエステル
寸法(mm)110×110
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
材質AL
表面処理アルマイト
適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質鉄(または標準)
寸法t(mm)2
表面処理三価ホワイト
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)用の複式固定金具。
オープンラックを横連結するとき、背中合わせに背面連結するときにお使いいただく固定金具です。
付属品ビス
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)110
質量(kg)0.13
高さ(mm)1.6
奥行(mm)110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×1.6
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
用途支柱を使わずに、棚板と棚板の連結用。
トラスコ品番256-6168
質量(g)20
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
その他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。
タイプ連結
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書"
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
梱包数1台
棚ピッチ(mm)25
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理(本体)粉体塗装
外寸法・高さ(mm)1811
棚板調整ピッチ(mm)25
色ホワイト
棚ピッチ(mm)25
有効間口(mm)862
2018年トラスコ掲載ページ8 0045
均等耐荷重(kg/台)700
均等耐荷重(kg/段)100
ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7254
セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ5連結
奥行(mm)581
間口(mm)9000
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811
有効間口(mm)1740
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)9000
棚板内寸・間口(mm)1740
1組
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。
用途工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
仕様組立式
色ホワイト
高さ(mm)570
タイプ連結
奥行(mm)1950
間口(mm)1200
適合コンテナW530×D366
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)30
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管
高さ(mm)1807
奥行(mm)609
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
材質スチール
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法・奥行(mm)609
ご要望の多いM2-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7256
セット内容M2-6665NG1台、M2-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1807
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ5連結
奥行(mm)609
間口(mm)8800
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1807
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×609×1807
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)8800
棚板内寸・間口(mm)1716
1組
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
ご要望の多いM1.5-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番552-5156
セット内容M1.5-6665NG1台、M1.5-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ5連結
奥行(mm)604
間口(mm)8800
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1806
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×604×1806
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)8800
棚板内寸・間口(mm)1716
1組
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。
用途工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
仕様組立式
色ホワイト
高さ(mm)570
タイプ連結
奥行(mm)1950
間口(mm)1200
適合コンテナW530×D366
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)50
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
仕様●幅(mm):515●高さ(mm):106●長さ(mm):620●コード番号:157-5298
アズワン品番67-9192-90
仕様棚板1枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管
材質ポリプロピレン
寸法(mm)棚板:1200(W)×450(D)×87(H)脚:76(W)×56(W)×443(H)
耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1セット
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)1511
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
棚板調整ピッチ(mm)25
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結
ピッチ(mm)25(段替え可能)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
トラスコ品番256-4921
質量(g)21
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
色ブラック/オレンジ
仕様組立式
トラスコ品番352-5805
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)481
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
色ブラック/オレンジ
仕様組立式
トラスコ品番352-5767
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)731
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール
色グリーン
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)
間口(mm)1204
RoHS指令(10物質対応)対応
LB seriesは衝撃や振動からくるズレを防ぐ逆ネスラック用の連結ベルト。移動時に簡単に取り外しが可能です。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途逆ネスラック用連結
材質(角カン)スチール
規格逆ネスラック用
材質(ベルト)ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え対応
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ベージュ
仕様ボルトレス
タイプ連結
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)200
耐荷重(kg)40
エスコ品番EA976AL-31
セット内容棚板+脚4本
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1200×450×87(H)
1個
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ