3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラテックKDSKDS スライドラック
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。 独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理 奥行(mm)820 仕様単体1台+増連1台 付属品アンカーボルト 材質スチール ストローク(mm)800 ストロークフルストローク タイプ2連型 均等積載量(t/段)1
1台
1,398,000 税込1,537,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。 均等積載量(kg/段)1000 奥行(mm)820 高さ(mm)2020 間口(mm)2950 棚段数(段)(スライド棚)6、(固定棚)2 最大積載量(kg/台)8000 トラスコ品番452-8450 材質スチール ストローク(mm)800 質量(kg)816 タイプ2連型 棚板寸法(mm)(スライド棚)805×1130、(固定棚)815×1295 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
1,598,000 税込1,757,800
16日以内出荷

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段)2000 奥行(mm)1275 材質スチール(SS400) ストローク(mm)800 タイプ2連型
1台
899,800 税込989,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)