12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ単体 板厚(mm)天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg)600(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

トップチェスト付ローラーキャビネットです。 オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C3 材質スチール 天板耐荷重(kg)120/台 ストッパーあり
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 HAZETブルー 高さ(mm)1020 奥行(mm)518 間口(mm)785 積載荷重(kg)540 均等荷重(kg)25 キャスター径(Φmm)125
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 HAZETブルー 高さ(mm)1020 奥行(mm)518 間口(mm)785 積載荷重(kg)540 均等荷重(kg)25 キャスター径(Φmm)125
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 ニューグレー 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ できるので便利です。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等 材質スチール 段数高さ最大時:4、最小時:6 表面処理亜鉛メッキ 均等積載量(kg/段)1000
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
仕様ボールスライドレール 付属品シリンダー錠(鍵2枚付)、天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm) 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2)
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ6段 ツールワゴン
エコ商品
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。 大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。 こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。 開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。 一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。 樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。 ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。 スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。 引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2 質量(kg)53.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段 アズワン品番64-2290-68 グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)各30 引出し高さ(mm)75×3段、150×3段
1台
120,000 税込132,000
8日以内出荷

トップチェスト付ローラーキャビネットです。 オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C4 材質スチール 天板耐荷重(kg)120/台 ストッパーあり
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)傾斜腹式木製書架
エコ商品、RoHS
※棚板は30mmピッチ3段階可動式です。
グリーン購入法適合 材質(本体)木製・ポリエステル化粧板(オーク柄) 奥行(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)