アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)820
仕様増連
付属品アンカーボルト
材質スチール
均等積載量(t/段)1
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)820
仕様単体1台+増連1台
付属品アンカーボルト
材質スチール
ストローク(mm)800
ストロークフルストローク
タイプ2連型
均等積載量(t/段)1
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。
また有効高さを550、800、1060の4段階にチェンジ
できるので便利です。
こぼれ止めバーを装着できるので、荷物の転落を予防
できます。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等
材質スチール
段数高さ最大時:4、最小時:6
表面処理亜鉛メッキ
均等積載量(kg/段)1000
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1065mm,1365mm,1565mm,1765mm)チェンジできます。倉庫の高さや、商品の大きさに合わせて高さを変えることで、空間を有効に活用できます。(1トン×3段積みまで可)
用途倉庫保管用ラック
材質スチール
色メッキ色
表面処理メッキ仕上げ
高さ内寸(mm)1065(~1765)
長さ内寸(mm)1250
幅外寸(mm)1200
自重(kg)≒65
外寸法・高さ(mm)1255(~1955)
関連資料チラシ(3.33MB)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1350
積載段数(段)1トン3段積み
有効内寸法・幅(mm)1150
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード