13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg)49.5 天板耐荷重(kg)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ローラーキャビネット
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール 質量(kg)63.5 段数7段 キャスター自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg)560 キャスター径(Φmm)127 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153 総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550 引出し耐荷重(kg)40 引出し浅型5段、深型2段
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2 質量(kg)63.5kg 耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
103,500 税込113,850
翌日出荷

エスコ品番EA957S-7 材質スチール 質量(kg)67 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75×5個、580×406×150×2個
1個
114,000 税込125,400
翌日出荷

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg)65 段数7段 キャスター(mm)125×32 キャスター径(Φmm)125 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段 引出し浅型5段、深型2段
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 材質アルミ 質量(kg)67 段数7 キャスター(mm)125×32 ストッパーあり 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段 引出しあり
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
用途各種工具収納。 仕様引き出し:100%オープン可能 トラスコ品番126-6645 セット内容キー(2個)、仕切板 材質スチール 質量(kg)74.1 引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ストッパー付キャスター2個。ボールベアリング内蔵スライドレール。
質量(kg)78.5 ストッパー 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上5段:565×380×65、下2段:565×380×145
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワイドローラーキャビネット
大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
トラスコ品番852-1407 質量(kg)88 タイプ引出し7段式 外形寸法(mm)W861×D498×H1000 段数7 引出し内寸法(mm)上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153 耐荷重N(kgf)静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45) アズワン品番64-4818-62 引出しあり
1台
119,800 税込131,780
欠品中

SCVキャビネット サカエ 動画あり
サカエSCVキャビネット
エコ商品、RoHS
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キャビネットワゴン サカエ 動画あり
サカエキャビネットワゴン
エコ商品、RoHS
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)