149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
ダーク木目 材質棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装) キャスターなし 材質(天板)MDF PVC貼り RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46 B6 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.78 B15 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.71 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.24 B15 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08516
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.13 B7 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08525
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21 B13 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.42 B38 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08532
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27 B20 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08540
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.33 B28 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.34 B5 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.62 B13 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98 B15 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45 B10 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08520
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.17 B9 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)L2ライトマネージスイッチングハブ
エコ商品
ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書 区分D 使用温度範囲(℃)0~50 スイッチスイッチ機能有り(全ポート) 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class A 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず) その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az) 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD バッファメモリ512kbytes 表示LED電源、LINK/ACT、ループ 転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時) ジャンボフレーム最大15kbytes スイッチング方式ストアアンドフォワード 伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと) Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。 スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。 長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。 スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
50,980 税込56,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137 B40 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D89.5 C38 E30 G14 J17 K8 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ
エコ商品
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ 適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO) コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯 材質筐体:金属 入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧) 消費電力(W)3.5以下 温度(℃)性能保証:-20~+60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,000 税込48,400
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90 B35 H20 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 F22 D50 C10 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72 B25 L7 H14 タイプフェノール樹脂製 F16 D45.5 C7.5 E16.5 G7 J8.5 K4 M1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105 B35 L9 H20 タイプフェノール樹脂製 F22 D65 C10 E26.5 G12 J13 K6 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115 B40 H26 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 F30 D67.5 C14 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137 B40 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D89.5 C14 E30 G14 J17 K8 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A50 B25 H14 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F16 D23.5 C19.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105 B35 L9 H20 タイプフェノール樹脂製 F22 D65 C29 E26.5 G12 J13 K6 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A95 B40 H26 質量(g)625 タイプフェノール樹脂製 F30 D47.5 C38 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75 B35 H20 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F22 D35 C29 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137 B40 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D89.5 C14 E30 G14 J17 K8 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60 B25 H14 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F16 D33.5 C7.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A50 B25 H14 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F16 D23.5 C19.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105 B35 L9 H20 タイプフェノール樹脂製 F22 D65 C29 E26.5 G12 J13 K6 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A95 B40 H26 質量(g)635 タイプフェノール樹脂製 F30 D47.5 C38 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60 B25 H14 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F16 D33.5 C7.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105 B35 L9 H20 タイプフェノール樹脂製 F22 D65 C10 E26.5 G12 J13 K6 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115 B40 H26 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 F30 D67.5 C14 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75 B35 H20 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F22 D35 C29 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72 B25 L7 H14 タイプフェノール樹脂製 F16 D45.5 C7.5 E16.5 G7 J8.5 K4 M1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷