37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途LEDキッチンライト・棚下灯など トラスコ品番364-7632 材質本体鋼板 長さ(mm)616 幅(mm)55 白色樹脂側板 高さ(mm)88 タイププルスイッチ付 取付方式壁面・棚下兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)8 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 明るさ(Lm)660
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト タイプタッチレススイッチ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED キッチンライト
エコ商品
アクリルカバー。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
消費電力(W)24.8 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)125 光源寿命40000時間 質量(kg)2.3 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1126×140×189 光源色昼光色 光束(Lm)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様タッチレススイッチ付 材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー) 質量(kg)1.2 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 入力電流(A)0.2 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)980 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面 調光の可否 LED交換不可
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷


雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
欠品中

Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用 質量(kg)0.9 定格高力率固定出力 ランプLDL20 取付面位置壁面・棚下
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容門灯、庭園灯、玄関、常夜灯、ポーチ、ポール、台所、勝手口、物入、キッチン、流し台、レンジフード、クローゼット、小屋裏、車庫、物置、ロフト、ガレージ、アルコープ、廊下、階段、納戸、食事室、食堂、居間、ダイニング、リビング、ベッドルーム、サンルーム、ダウンライト、ナイトライト、ブラケット、足元灯、ユーティリティ、洗濯機、トイレ、脱衣所、脱衣室、棚下灯、洋室、壁付灯、和室、床の間、個室1、個室2、寝室、子供部屋、書斎、ミラー灯、洗面、洗面所、浴室換気扇、浴室、バスルーム、トイレ換気扇、洗面換気扇、換気扇、換気扇弱強、換気扇切入、換気扇遅れて切れます、照明、照明点灯後自動的に消えます カードサイズ(mm)9.2×17.4
1個
109 税込120
当日出荷

消費電力(W)6.6 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)288 質量(kg)0.1 モジュール5.8(0.24A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)400 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます棚下にも壁にも設置可能長寿命・省エネ型照明器具昼光色相当全光束(約)850ルーメン長さ(約)465mm
消費電力(W)9.9(電源スイッチをONにした場合の待機電力は約0.5) 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)625 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDキッチンライト
人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
用途LEDキッチンライト・棚下灯など トラスコ品番364-7634 材質本体鋼板 長さ(mm)616 幅(mm)55 白色樹脂側板 高さ(mm)88 タイプ人感センサ付 取付方式壁面・棚下兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)9 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 明るさ(Lm)660
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

文字内容玄関、門灯、ポーチ、アルコープ、廊下、ホール、吹き抜け、足元灯、書斎、ロフト、階段、台所、居間、食堂、キッチン、リビング、ダイニング、勝手口、ニッチ、食事室、ダウンライト、間接照明、スポットライト、照明、洗面室、浴室、換気扇、トイレ、脱衣室、ミラー灯、洗濯室、子供部屋、カウンター、予備、キッズルーム、パソコンルーム、プレイルーム、飾り棚、書棚、棚下灯、クローゼット、納戸、床の間、シーリングファン、テラス灯、庭園灯、車庫、外灯、洋室、寝室、和室、応接室 カードサイズ(mm)9.2×17.4
1個
109 税込120
当日出荷

薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯 幅(mm)36 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯 幅(mm)134 寸法(mm)134×72×646 質量(kg)1.0 消費電力(W)8.5 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)117.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1000 演色指数(Ra)80
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用 材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー 質量(kg)0.7 消費電力(W)5.4 色温度(K)5000 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 光束(Lm)500 クラス50 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g)565 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
5,498 税込6,048
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ20W形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)800 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)625 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.9 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g)565 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
5,998 税込6,598
当日出荷

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷